Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Voyager XP 1470g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Voyager XP 1470g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz, Grau
Honeywell Voyager XP 1470g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80161232
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1472G2D-6USB-5-R
EAN/GTIN:
     5704174225096
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Stromverbrauch (Standby)
0.45 W
Eingangsspannung
4 - 5.5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Breite
62 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
169 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP52
Schutzfunktion
Tropfsicher, Schockresistent
Druckkontrast
15 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Kabellänge
3 m
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 39, PDF417, U.P.C.
2D (Matrix
Dot Code A
Optische Sensorauflösung (B x H)
1040 x 720 Pixel
Arbeitsabstand
400 mm
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Neigungslesewinkel
-180 - 180 °
Steigungslesewinkel
-65 - 65 °
Gierlesewinkel
-70 - 70 °
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,96*
€ 262,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,34*
€ 253,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,28*
€ 245,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,40*
€ 238,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,91*
€ 222,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,40*
Zubehör
Honeywell
BAT-SCN01
ab € 34,77*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 14,98*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,03*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 14,03*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,06*
Zubehör
Honeywell
CCB01-010BT-V1N
ab € 220,69*
Zubehör
Honeywell
MB4-BAT-SCN01EUD0
ab € 245,70*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,10*
Zubehör
Honeywell
1472G2D-2USB-5-R
ab € 159,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.