Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Xenon Extreme Performance (XP) 1950g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Xenon Extreme Performance (XP) 1950g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Honeywell Xenon Extreme Performance (XP) 1950g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Honeywell Xenon Extreme Performance (XP) 1950g Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69596757
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1950GSR-2-R
EAN/GTIN:
     5706998798237
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Überblick
Mit dem extrem leistungsstarken und langlebigen Xenon™ XP 1950-Scanner, der praktisch nie ausfällt, können Ihre Mitarbeiter hocheffizient arbeiten. So steigern Sie Ihre Produktivität und können sich zudem über geringere Gesamtbetriebskosten freuen!

Schnelles, präzises Scannen
Die hervorragende Scanleistung, selbst bei schlecht gedruckten oder beschädigten Barcodes, spart bei jeder Transaktion kostbare Sekunden.

Höchste Langlebigkeit in dieser Klasse
Auf die extrem robusten Geräte, die 2.000 Aufschläge (Schleudertest in 0,5-m-Trommel) und 50-maliges Herabfallen auf Beton aus 1,8 m Höhe vertragen, können Sie sich lange verlassen.

Präzise 1D- und 2D-Scans
Die Scanner der Xenon XP 1950-Serie können digitale Codes auf Smartphone-Displays der Kunden und gedruckte Gutschein-Codes können an der Kasse optimal scannen.

Kabellose Freiheit
Genießen Sie die Freiheit, bis zu 100 Meter von der Basisstation entfernt kabellos zu scannen, oder die Sicherheit einer USB- oder seriellen Kabelverbindung.

Unkomplizierte Software-Updates
Das Honeywell Scanner Management Utility (SMU) ist eine Komplettlösung, mit der Sie die Bereitstellung und Aktualisierungen der Scanner in Ihrer Umgebung automatisieren können.

Produktdetails
Schlecht gedruckte oder beschädigte Barcodes können an der Kasse zu frustrierenden Wartezeiten, unzufriedenen Kunden und damit letztendlich auch zu Umsatzverlusten führen. Wenn Sie Ihre Kunden mit exzellentem Service überzeugen und an sich binden möchten, ist die schnelle, präzise und zuvorkommende Abwicklung der Bezahlung besonders wichtig. Mit den Scannern der Honeywell Xenon Extreme Performance (XP)-Serie kann das Personal Ihre Kunden an der Kasse schnell und perfekt abfertigen, sodass sie Ihr Geschäft zufrieden verlassen. Der Xenon XP 1950g erfasst selbst schwer lesbare oder beschädigte Barcodes problemlos und überzeugt mit seiner hervorragenden Scanleistung.

Das in dieser Klasse unübertroffen robuste Gerät verträgt 50-maliges Herabfallen auf Beton aus 1,8 m Höhe und 2.000 Aufschläge (Schleudertest in 0,5-m-Trommel) und ist dank Schutzart IP41 gegen Wasser und Staub geschützt. Dies vermindert Ausfälle und Wartungskosten und sorgt für einen langen Lebenszyklus und erfreulich niedrige Gesamtbetriebskosten.

Der Xenon XP 1950g-Scanner eignet sich perfekt für Retail-Umgebungen, in denen Barcodes mit teilweise schlechter Qualität auch aus der Entfernung schnell und hochpräzise gelesen werden müssen. Er entlastet zudem Ihr Personal, das sich deutlich weniger nach Artikeln im Regal bücken oder für Artikel unten im Einkaufswagen „verrenken“ muss. Der Xenon XP 1950g ist passend zur Kasseneinrichtung in Schwarz (Black) oder Weiß (Lyric White) verfügbar und gibt dank Vibrationsmodus auch in geräuschvollen Umgebungen Feedback beim Scannen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Eingangsspannung
4.4 V
Energieverbrauch
500 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Breite
99 mm
Tiefe
640 mm
Höhe
165 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Alarm
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RS-232, RS-485, USB
USB-Version
2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Externes Netzteil
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
LED
Optische Sensorauflösung (B x H)
1280 x 800 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Neigungslesewinkel
0 - 360 °
Steigungslesewinkel
0 - 45 °
Gierlesewinkel
0 - 65 °
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,52*
€ 142,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
46-00526
ab € 22,28*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 14,98*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-150-S00
ab € 8,03*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-C00
ab € 13,71*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 14,09*
Zubehör
Honeywell
CBL-503-500-C00
ab € 33,36*
Zubehör
Honeywell
CBL-720-300-C00
ab € 14,04*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-500-C00
ab € 14,06*
Zubehör
Honeywell
STND-08R00-000-6
ab € 32,59*
Zubehör
Honeywell
STND-15R00-000-6
ab € 28,30*
Zubehör
Honeywell
STND-22F00-001-6
ab € 28,25*
Zubehör
Honeywell
300001630
ab € 16,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.