Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-44016-2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-44016-2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232
EXSYS EX-44016-2 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut RS-232
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65261101
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-44016-2
EAN/GTIN:
     4718359441660
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
Die EX-44016-2 PCI-Express I/O-Karte stellt 16 serielle RS-232 High Performance UART 16C1050 Ausgänge zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um sechszehn weiteren seriellen Ports für PC, kleine Workstation oder Server über den PCIe Bus zu erweitern. Die Karte ist voll PCI-Express Plug-and-Play kompatibel und hat keine Probleme mit IRQ und I/O Adressen Konflikten. Zusätzlich ist +5V oder +12V auf Pin 9 des seriellen Steckers konfigurierbar für ein POS System (Power over System).
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Zertifizierung
FC, CE
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
RS-232
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
83 mm
Gewicht
1200 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Chipsatz
2x SystemBase SB16C1054PCI
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,47*
€ 411,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,00*
€ 410,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,67*
€ 394,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,40*
€ 383,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,31*
€ 358,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-OPTC68-9-SM
ab € 47,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.