Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS GmbH Octopus Kabel 68 Pin mit 8 x 9 Pin Stecker (EX-OPTC68-9-SM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS GmbH Octopus Kabel 68 Pin mit 8 x 9 Pin Stecker (EX-OPTC68-9-SM)
Artikel-Nr.:
     2753I-1363125
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-OPTC68-9-SM
EAN/GTIN:
     4718359190049
Suchbegriffe:
exsys
exoptc689sm
gmbh
octopus
Kabel Octopus 8 x 9 Pin Anschluss (EX-OPTC68-9)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: kabel, stecker, optc68
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 47,41*
€ 63,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 67,19*
€ 89,19*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,66*
€ 93,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.