Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 8084.000 Rack Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 8084.000 Rack Freistehendes Gestell Grau
Rittal 8084.000 Rack Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61153675
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8084.000
EAN/GTIN:
     4028177813656
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Schaltschrank
System-Schrank
Systemschrank
Der Standard im Schaltschrankbau: Schrankrahmen mit ein oder zwei Fronttüren, Rückwand, Montageplatte, Dachblech, geteilten Bodenblechen. Perfekt geeignet für einen effizienten Schrankausbau.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Montageset
Ja
Paketgewicht
133000 g
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, rittal schaltschrank ral7035, chassisplatte, rittal chassisplatte, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 599,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,14*
€ 798,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,01*
€ 796,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,41*
€ 773,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,48*
€ 751,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,93*
€ 713,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8800845
ab € 9,01*
Zubehör
Rittal
4052000
ab € 23,83*
Zubehör
Rittal
4946000
ab € 9,61834*
Zubehör
Rittal
4318000
ab € 34,00*
Zubehör
Rittal
4317000
ab € 33,56*
Zubehör
Rittal
4316000
ab € 32,85*
Zubehör
Rittal
2493500
ab € 32,94*
Zubehör
Rittal
4590700
ab € 43,72*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,82*
Zubehör
Rittal
4124000
ab € 29,79*
Zubehör
Rittal
2427100
ab € 22,82*
Zubehör
Rittal
4311000
ab € 27,68*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 12,13*
Zubehör
Rittal
4694000
ab € 45,36*
Zubehör
Rittal
8618430
ab € 7,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.