Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Profilschienen 30/15, EN 60715, TS/SE, Länge 955mm, für Breite/Tiefe 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 4946.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 4946.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     3517A-85139803
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4946000
EAN/GTIN:
     4028177114630
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Hutschiene
Profilschiene
Rack Zubehör
SZ C-Profilschiene 30/15 nach EN 60 715, für TS, SE, für B/T: 1000 mm, L: 955 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177114630
Herstellerartikelnummer:
4946000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004946000
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
4946000, SZ C-PROFILSCHIENE 30/15
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4946000
Länge:
955.000
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, rack zubehör, profilschiene 100cm, Befestigungsschiene, Halteschiene
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
6
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,98667*
€ 11,71667*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,16667*
€ 11,94667*
12 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 45,00*
ab € 9,47334*
€ 12,34334*
2 Tage
54
6
pro Stück
€ 5,80*
ab € 9,57334*
€ 12,48334*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,80*
€ 16,77167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,71667*
€ 13,94284
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32667*
€ 13,47874
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83667*
€ 12,89564
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98667*
€ 10,69414
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 70,30002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4199000
ab € 2,65*
Zubehör
Rittal
4133000
ab € 37,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.