Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltplantasche, Stahlblech, Türbreite 1000 mm, Innenmaße BHT 855x210x90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal PS 4124.000
Rittal PS 4124.000
Rittal PS 4124.000
Artikel-Nr.:
     C513-4124000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4124000
EAN/GTIN:
     4028177091948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
19 Zoll Schaltplantasche
SZ Schaltplantaschen, für VX, TS, VX SE, PC, TP Unterteil, Stahlblech, für Türbreite : 1000 mm, T: 90 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73269098
GTIN:
4028177091948
Herstellerartikelnummer:
4124000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004124000
Produkttypbezeichnung:
PS
Artikelbezeichnung:
4124000, PS BLECHSCHALTPLANTASCHE1000MM
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4124000
Werkstoff:
stahl
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19" Schaltplantasche, Schaltplantasche, rittal rack zubehör, rack zubehör, Dokumentenablage, Dokumententasche
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.