Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung für Anreihung oben, Kunststoff, RAL 7035, für Schranktiefe 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal TS 8800.845
Rittal TS 8800.845
Rittal TS 8800.845
Artikel-Nr.:
     C513-8800845
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8800845
EAN/GTIN:
     4028177683013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
TS Abdeckung Anreihung, oben, für T: 400 mm, Kunststoff, RAL 7035
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
GTIN:
4028177683013
Herstellerartikelnummer:
8800845
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008800845
Produkttypbezeichnung:
TS
Artikelbezeichnung:
8800845, TS ABDECKUNG ANREIHUNG OBEN, T: 400 MM
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8800845
Tiefe:
400.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Rack Zubehör, rittal rack zubehör, rack zubehör, Abdeckprofil, Anreihung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.