Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinführungstüllen für 3 Kabel mit max. 21mm Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     721-01404745
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4317000
EAN/GTIN:
     4028177098688
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
SZ Kabeleinführungstülle, für Kabel ø 21 mm, Anzahl Kabel je Tülle: 3
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
40169991
GTIN:
4028177098688
Herstellerartikelnummer:
4317000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004317000
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
4317000, SZ KABELDURCHFÜHRUNG (GUMMI)/VE=25
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4317000
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal durchführungstüllen, durchführungstülle, Kabeleinführung, Kabeleinführungstülle
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 33,63*
€ 44,51*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 33,75*
€ 44,53*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 33,70*
€ 44,55*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 34,35*
€ 46,18*
1 Tag
3
pro Paket
€ 6,40*
ab € 34,81*
€ 46,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
4318000
ab € 34,01*
Ähnlich
Rittal
4316000
ab € 33,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.