Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 5 jahre Basic Advanced Exchange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 5 jahre Basic Advanced Exchange
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 5 jahre Basic Advanced Exchange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-56924243
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     ML3_3AE5AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
IT Serviceverträge
dell garantieverlängerung 3 jahre
Der Standardservice von Dell deckt die Reparatur oder den Austausch bei Herstellungsdefekten ab. Im Rahmen des Advanced Exchange Service erhalten Sie von Dell einen Ersatzmonitor, wenn der Gewährleistungsfall nicht aus der Ferne behoben werden kann.

Dell empfiehlt ProSupport – Wenn Sie Unterstützung außerhalb der Geschäftszeiten benötigen, lohnt sich ein Upgrade auf ProSupport für Monitore.

* Verfügbarkeit und Rahmenbedingungen von Dell Services sind je nach Region und Produkt unterschiedlich. Nähere Informationen erhalten Sie von einem Vertriebsmitarbeiter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zeitraum
5 Jahr(e)
Serviceart
Basic Advanced Exchange
Service enthalten
Ersatzteile und Personal
Servicezeit (Stunden x Tage)
8x5
Telefonischer Support
Ja
Web-Support
Ja
Fehlerbehebung
Ja
Austausch von Teilen
Ja
Kompatibilität
C2422HE C2423H C2723H P1424H P2423 P2423D P2423DE P2424HT P2722H P2722HE P2723D P2723DE S2722DZ U2421E U2422H U2422HE U2422H_WOST U2424H U2424HE U2424H_WOST U2722D U2724D
Weitere Suchbegriffe: it serviceverträge, it serviceverträge dell, Garantie, Support, Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
GAME-AW2521H
ab € 477,65*
Zubehör
Dell
GAME-AW2523HF
ab € 310,37*
Zubehör
Dell
GAME-AW2724DM
ab € 377,30*
Zubehör
Dell
DELL-P2418HZM
ab € 142,09*
Zubehör
Dell
P2722H
ab € 169,22*
Zubehör
Dell
210-BHTM
ab € 300,64*
Zubehör
Dell
DELL-C2422HE
ab € 304,58*
Zubehör
Dell
DELL-C2423H
ab € 171,93*
Zubehör
Dell
DELL-C2723H
ab € 227,45*
Zubehör
Dell
G2722HS
ab € 155,04*
Zubehör
Dell
DELL-G2723H
ab € 211,29*
Zubehör
Dell
210-BHTK
ab € 311,55*
Zubehör
Dell
G2422HS
ab € 138,29*
Zubehör
Dell
DELL-P2223HC
ab € 160,12*
Zubehör
Dell
DELL-P2423DE
ab € 216,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.