Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alienware AW2724DM LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alienware AW2724DM LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Alienware AW2724DM LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Alienware AW2724DM LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Alienware AW2724DM LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Alienware AW2724DM LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Alienware AW2724DM LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Alienware AW2724DM LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Alienware AW2724DM LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Alienware AW2724DM LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Alienware AW2724DM LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Alienware AW2724DM LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Alienware AW2724DM LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112954035
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     GAME-AW2724DM
EAN/GTIN:
     5397184657270
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Alienware Monitore
Dell Monitore
68,58 cm (27")-Monitor, optimiert für das tägliche Gaming. Verfügt über ein QHD-Display auf einem InfinityEdge-Bildschirm, das das Spiel zum Leben erweckt.
Weitere Informationen:
Leistungen
NVIDIA G-SYNC
Ja
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium Pro
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Smart-Modi
MOBA/RTS, FPS, RPG, Sport
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS
Enthält nicht
Arsen, PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1495417
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9950 g
USB Kabellänge
1.8 m
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Type-C to DisplayPort, AC, DisplayPort, USB Typ-A
Schnellstartübersicht
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
110 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-20 - 20 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4
Typ Ladeanschluss
USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
611.44 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
243.71 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
518.68 mm
Gewicht (mit Ständer)
6370 g
Breite (ohne Standfuß)
611.44 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
68 mm
Höhe (ohne Standfuß)
364.94 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4380 g
Rahmenbreite (Seite)
7.35 mm
Rahmenbreite (oben)
7.35 mm
Rahmenbreite (unten)
21.93 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
26 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
39 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25.9 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
72 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Markeneigenschaften
Dell Display Manager (DDM)-kompatibel
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
180 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (peak)
600 cd/m²
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p
Kontrastverhältnis (dynamisch)
1000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
4 ms
Pixel Abstand
0.2331 x 0.2331 mm
Pixeldichte
108.97 ppi
Horizontaler Scanbereich
27 - 283 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 180 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
596.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.66 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.5 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 600
Oberflächenhärte
3H
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
95 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
100 %
Dell ComfortView-Technologie
Ja
Reaktionszeit (extrem)
1 ms
Wärmeableitung (typisch)
76.84 BTU/h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,65*
€ 508,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,47*
€ 506,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,87*
€ 493,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,16*
€ 480,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,06*
€ 446,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
AW320M-DEAM
ab € 47,59*
Zubehör
Dell
MK15
ab € 23,77*
Zubehör
Dell
ML3_3AE3PAE
ab € 30,08*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5AE
ab € 38,37*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5PAE
ab € 85,42*
Zubehör
Dell
DELL-MDA20
ab € 198,19*
Zubehör
Dell
WB7022-DEMEA
ab € 122,41*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.