Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL C Series 60,96 cm (24")-Videokonferenzmonitor – C2423H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL C Series 60,96 cm (24")-Videokonferenzmonitor – C2423H
DELL C Series 60,96 cm (24")-Videokonferenzmonitor – C2423H
DELL C Series 60,96 cm (24")-Videokonferenzmonitor – C2423H
DELL C Series 60,96 cm (24")-Videokonferenzmonitor – C2423H
DELL C Series 60,96 cm (24")-Videokonferenzmonitor – C2423H
DELL C Series 60,96 cm (24")-Videokonferenzmonitor – C2423H
DELL C Series 60,96 cm (24")-Videokonferenzmonitor – C2423H
DELL C Series 60,96 cm (24")-Videokonferenzmonitor – C2423H
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96791909
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-C2423H
EAN/GTIN:
     5397184567777
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Bleiben Sie auf einem 24"-FHD-Monitor mit integrierten Konferenzfunktionen, geringem Blaulicht und einem umweltfreundlichen Design stets synchron.
Weitere Informationen:
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
570 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
117 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
367 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
74 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
125 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
5 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
445 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.0
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS, TCO
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
854715
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
719.8 mm
Verpackungstiefe
139.6 mm
Verpackungshöhe
437.9 mm
Paketgewicht
8330 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-A
Schnellstartübersicht
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
537.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
179.57 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
496.1 mm
Gewicht (mit Ständer)
5590 g
Breite (ohne Standfuß)
537.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
57.85 mm
Höhe (ohne Standfuß)
318.89 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3830 g
Rahmenbreite (Seite)
5.38 mm
Rahmenbreite (oben)
5.37 mm
Rahmenbreite (unten)
17.06 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Megapixel (ca.)
5 MP
Eingebautes Mikrofon
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
13 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11.51 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
82 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte
92.53 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
604.7 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
60.47 cm
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,23*
€ 234,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,37*
€ 222,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,31*
€ 221,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,46*
€ 218,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,20*
€ 204,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 698,62*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 620,31*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 662,89*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 624,80*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 793,60*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 982,59*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 762,49*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 876,05*
Zubehör
Dell
G4K5C
ab € 1.404,26*
Zubehör
Dell
G6R02
ab € 1.467,03*
Zubehör
Dell
91DHK
ab € 1.678,31*
Zubehör
Dell
W7DG3
ab € 430,77*
Zubehör
Dell
VF1XH
ab € 455,71*
Zubehör
Dell
4MTYP
ab € 430,99*
Zubehör
Dell
5DP3H
ab € 587,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.