Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL C Series C2723H LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL C Series C2723H LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL C Series C2723H LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL C Series C2723H LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL C Series C2723H LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL C Series C2723H LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL C Series C2723H LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL C Series C2723H LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL C Series C2723H LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-96791889
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-C2723H
EAN/GTIN:
     5397184567937
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Mit einem 27"-FHD-Monitor mit integrierten Konferenzfunktionen, geringen Blaulichtemissionen und einem umweltfreundlichen Design bleiben Sie jederzeit synchron.
Weitere Informationen:
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
620 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
130 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
398 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
89 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
128 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
6 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
492 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.0
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS, TCO
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1006737
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
819.9 mm
Verpackungstiefe
154.9 mm
Verpackungshöhe
454.9 mm
Paketgewicht
10010 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Typ Ladeanschluss
USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
610 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
190.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
533.4 mm
Gewicht (mit Ständer)
7240 g
Breite (ohne Standfuß)
609.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
59.38 mm
Höhe (ohne Standfuß)
359.37 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5035 g
Rahmenbreite (Seite)
5.38 mm
Rahmenbreite (oben)
5.37 mm
Rahmenbreite (unten)
17.06 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
C
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
13 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11.8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
85 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Silber
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.3114 x 0.3114 mm
Pixeldichte
81.59 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
597.89 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
336.31 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
685.8 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
60.47 cm
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,71*
€ 312,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,64*
€ 308,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,82*
€ 300,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,11*
€ 296,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,13*
€ 271,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 725,29*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 695,86*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 708,03*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 623,50*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 790,08*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 981,90*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 758,76*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 801,27*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 683,89*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.032,35*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 878,77*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 988,95*
Zubehör
Dell
PV6P8
ab € 1.372,61*
Zubehör
Dell
68KVV
ab € 1.637,32*
Zubehör
Dell
X7DP6
ab € 1.089,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.