Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL C Series 24 Videokonferenzmonitor – C2422HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL C Series 24 Videokonferenzmonitor – C2422HE
DELL C Series 24 Videokonferenzmonitor – C2422HE
DELL C Series 24 Videokonferenzmonitor – C2422HE
DELL C Series 24 Videokonferenzmonitor – C2422HE
DELL C Series 24 Videokonferenzmonitor – C2422HE
DELL C Series 24 Videokonferenzmonitor – C2422HE
DELL C Series 24 Videokonferenzmonitor – C2422HE
DELL C Series 24 Videokonferenzmonitor – C2422HE
DELL C Series 24 Videokonferenzmonitor – C2422HE
DELL C Series 24 Videokonferenzmonitor – C2422HE
DELL C Series 24 Videokonferenzmonitor – C2422HE
DELL C Series 24 Videokonferenzmonitor – C2422HE
DELL C Series 24 Videokonferenzmonitor – C2422HE
DELL C Series 24 Videokonferenzmonitor – C2422HE
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89217899
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-C2422HE
EAN/GTIN:
     5397184504895
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Reibungslose Teamarbeit.
Auf dem 24"-FHD-Monitor mit integrierter 5-MP-Kamera, zwei 5-W-Lautsprechern und einer speziellen Microsoft Teams-Schaltfläche können Sie so zusammenarbeiten, als wären Sie vor Ort.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
140 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B, USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
2
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
3
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
Stromeingang
Ja
Sonstige Funktionen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
8 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
6 ms
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte
92.56 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
60.47 cm
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
602 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
129 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
400 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
46 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
153 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
3 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
449 Kilogramm CO2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
394427
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8820 g
USB Kabellänge
1.8 m
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
538.64 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
185 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
544.08 mm
Gewicht (mit Ständer)
6120 g
Breite (ohne Standfuß)
538.64 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
51.24 mm
Höhe (ohne Standfuß)
383.15 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4330 g
Rahmenbreite (Seite)
5.8 mm
Rahmenbreite (oben)
5.8 mm
Rahmenbreite (unten)
50.89 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Integrierte Kamera
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Megapixel (ca.)
5 MP
Eingebautes Mikrofon
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
14 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14.2 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Stromverbrauch (max.)
195 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,18*
€ 428,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,72*
€ 423,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,28*
€ 404,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,39*
€ 394,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,77*
€ 362,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 727,37*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 698,62*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 707,91*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 620,31*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 793,60*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 982,59*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 762,49*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 799,78*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 682,18*
Zubehör
Dell
X12V1
ab € 1.030,66*
Zubehör
Dell
2H3CX
ab € 878,42*
Zubehör
Dell
840T3
ab € 990,70*
Zubehör
Dell
PV6P8
ab € 1.368,97*
Zubehör
Dell
68KVV
ab € 1.632,86*
Zubehör
Dell
X7DP6
ab € 1.089,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.