Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alienware AW2521H Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alienware AW2521H Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Alienware AW2521H Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Alienware AW2521H Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Alienware AW2521H Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Alienware AW2521H Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Alienware AW2521H Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Alienware AW2521H Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Alienware AW2521H Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Alienware AW2521H Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Alienware AW2521H Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Alienware AW2521H Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Alienware AW2521H Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Alienware AW2521H Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Alienware AW2521H Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Alienware AW2521H Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Alienware AW2521H Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-87568721
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     GAME-AW2521H
EAN/GTIN:
     5397184409541
Suchbegriffe:
Alienware Monitore
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
24,5"-Monitor mit der weltweit schnellsten Bildwiederholfrequenz von 360 Hz, NVIDIA® Reflex Latency Analyzer, einer Fast-IPS-Antwortzeit von 1 ms (Grau zu Grau) sowie 99 % sRGB-Farbabdeckung.
Weitere Informationen:
Leistungen
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ
G-SYNC
Flimmerfreie Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
364442
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265.94 mm
Verpackungstiefe
736.09 mm
Verpackungshöhe
510.03 mm
Paketgewicht
12300 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, DisplayPort an Mini-DisplayPort, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-20 - 20 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Audioausgang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
556.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
251.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
526.1 mm
Gewicht (mit Ständer)
7700 g
Breite (ohne Standfuß)
556.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
84.4 mm
Höhe (ohne Standfuß)
328.2 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4500 g
Rahmenbreite (Seite)
6.6 mm
Rahmenbreite (oben)
6.3 mm
Rahmenbreite (unten)
19.4 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
19 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19.1 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
83 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.2 A
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
360 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
3 ms
Pixeldichte
89.91 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 291 kHz
Vertikaler Scanbereich
24 - 240 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
543.2 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
302.6 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
622.3 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
62.23 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
99 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,37*
€ 640,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,35*
€ 637,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,08*
€ 618,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,99*
€ 603,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,65*
€ 568,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
ML3_3AE3PAE
ab € 30,09*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5AE
ab € 38,24*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5PAE
ab € 85,45*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.