Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL G Series G2724D LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL G Series G2724D LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
DELL G Series G2724D LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
DELL G Series G2724D LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
DELL G Series G2724D LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
DELL G Series G2724D LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
DELL G Series G2724D LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
DELL G Series G2724D LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
DELL G Series G2724D LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
DELL G Series G2724D LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
DELL G Series G2724D LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
DELL G Series G2724D LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-112954034
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-BHTK
EAN/GTIN:
     5397184821350
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Dell Monitore
Gaming Monitor
68,58 cm (27")-QHD-Fast-IPS-Monitor mit VESA DisplayHDR™ 400, vielseitigen Anschlussmöglichkeiten und realistischen Details für ein unglaublich intensives Gaming.
Weitere Informationen:
Leistungen
NVIDIA G-SYNC
Ja
AMD FreeSync
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
FPS-Zähler
Ja
Smart-Modi
RPG, Sport
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1503743
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8610 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort
Stromadapter enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
611.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
200.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
523.48 mm
Gewicht (mit Ständer)
5590 g
Breite (ohne Standfuß)
611.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
66.41 mm
Höhe (ohne Standfuß)
363.13 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3660 g
Rahmenbreite (Seite)
7.58 mm
Rahmenbreite (oben)
7.04 mm
Rahmenbreite (unten)
20.43 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
26 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
45 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
26 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
56 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080p, 1440p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
4 ms
Pixel Abstand
0.2331 x 0.2331 mm
Pixeldichte
109 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 250 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 165 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
596.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.66 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
684.66 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.47 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 400
Oberflächenhärte
3H
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,07*
€ 420,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,56*
€ 417,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,78*
€ 407,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,73*
€ 403,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,13*
€ 370,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
AW320M-DEAM
ab € 47,89*
Zubehör
Dell
AW920H-G-DEAM
ab € 181,07*
Zubehör
Dell
MK15
ab € 23,83*
Zubehör
Dell
ML3_3AE3PAE
ab € 30,08*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5AE
ab € 38,42*
Zubehör
Dell
ML3_3AE5PAE
ab € 85,64*
Zubehör
Dell
DELL-MDA20
ab € 197,40*
Zubehör
Dell
WB7022-DEMEA
ab € 122,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,43*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.