Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U444-06N-H4GUBC USB-C Multiport Adapter – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps) Nabenanschluss, GbE, 60 W PD-Aufladung, HDCP, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U444-06N-H4GUBC USB-C Multiport Adapter – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps) Nabenanschluss, GbE, 60 W PD-Aufladung, HDCP, Schwarz
Tripp Lite U444-06N-H4GUBC USB-C Multiport Adapter – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps) Nabenanschluss, GbE, 60 W PD-Aufladung, HDCP, Schwarz
Tripp Lite U444-06N-H4GUBC USB-C Multiport Adapter – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps) Nabenanschluss, GbE, 60 W PD-Aufladung, HDCP, Schwarz
Tripp Lite U444-06N-H4GUBC USB-C Multiport Adapter – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps) Nabenanschluss, GbE, 60 W PD-Aufladung, HDCP, Schwarz
Tripp Lite U444-06N-H4GUBC USB-C Multiport Adapter – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps) Nabenanschluss, GbE, 60 W PD-Aufladung, HDCP, Schwarz
Tripp Lite U444-06N-H4GUBC USB-C Multiport Adapter – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps) Nabenanschluss, GbE, 60 W PD-Aufladung, HDCP, Schwarz
Tripp Lite U444-06N-H4GUBC USB-C Multiport Adapter – 4K HDMI, USB 3.x (5 Gbps) Nabenanschluss, GbE, 60 W PD-Aufladung, HDCP, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-41549655
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U444-06N-H4GUBC
EAN/GTIN:
     0037332209146
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB-C-Multiport-Adapter verwandelt den USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Geräts in eine Multifunktions-Workstation
Dieser USB 3.2-Adapter erweitert das Potenzial des USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschlusses Ihres Tablets, Laptops, Chromebooks, MacBooks, Smartphones oder PCs. Er eignet sich ideal für die Übertragung von digitalem Audio und 4K-Video an ein großes Display, das Hinzufügen eines Thumb-Drives oder anderer USB-Peripheriegeräte, die Stromversorgung und das schnelle Aufladen eines PD-ladefähigen Mobilgeräts und den gleichzeitigen Anschluss an ein Gigabit-Ethernet-Netzwerk.
Unterstützt den alternativen USB DisplayPort-Modus zur Übertragung von Audio-/Videoinhalten
Mit einem Quellgerät, das auch den USB DisplayPort Alt Mode unterstützt, können Sie den Desktop Ihres Computers auf einen zweiten Bildschirm erweitern, dasselbe Video auf beiden Bildschirmen duplizieren oder den zweiten Bildschirm zu Ihrem primären machen.
Überträgt kristallklares 4K-HDMI-Video und digitales Audio auf einen HDMI-Bildschirm
Um 7.1-Kanal-Surround-Sound und Ultra High Definition-Video an einen 4K-fähigen HDMI-Fernseher, -Projektor oder -Monitor zu senden, schließen Sie den HDMI-Anschluss mit einem 4K-kompatiblen HDMI-Kabel an das Display an (separat erhältlich, z. B. dieP568-Serie). Der HDMI-Anschluss unterstützt UHD-Videoauflösungen von bis zu 4K x 2K (3840 x 2160) bei 30 Hz.
Verbindet ein USB-Peripheriegerät
Der USB-A-Anschluss akzeptiert USB-Peripheriegeräte wie ein Flash-Laufwerk, eine Maus, eine Tastatur oder einen Drucker. Er unterstützt schnelle USB 3.2 Gen 1-Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und ist abwärtskompatibel mit USB 2.0- und USB 1.1-Geräten. Der Anschluss liefert bis zu 5 V/1,5 A (7,5 W) Schnellladeleistung für mobile Geräte. Hinweis
: Host muss USB OTG (On-the-Go) unterstützen.
Lädt ein angeschlossenes Gerät auf
Der USB-C-Power-Delivery-Anschluss (PD) versorgt das mit dem PD-Ladevorgang kompatible Host-Gerät (z. B. ein MacBook, Chromebook oder Android-Smartphone), an das das U444-06N-H4GUB-C angeschlossen ist, mit Strom und lädt es auf. Schließen Sie das Netzladegerät des Geräts an den USB-C PD-Anschluss an, der eine Leistungsaufnahme von bis zu 20 V 3 A (60 W) unterstützt. Hinweis
: Der USB-C PD-Anschluss unterstützt keine Schnellladung (QC).
Greift auf ein kabelgebundenes Gigabit-Ethernet-Netzwerk zu
Der RJ45-Anschluss bietet Zugriff auf ein Gigabit-Ethernet-Netzwerk, wenn kein WLAN verfügbar ist oder wenn eine Kabelverbindung schnellere Geschwindigkeiten bietet. Stellen Sie die Verbindung über ein UTP-Kabel (separat erhältlich, z. B. dieN201-Serie) her und nutzen Sie die echte Ethernet-Geschwindigkeit von 10/100/1000 Mbit/s für eine schnelle Datenübertragung.
Das eingebaute USB-C-Kabel kann in beide Richtungen angeschlossen werden
Schließen Sie den umkehrbaren USB-C-Stecker an den USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Quellgeräts an. Der einfach zu verwendende USB-C-Stecker kann in beide Richtungen angeschlossen werden, um jederzeit eine schnelle und einfache Verbindung zu gewährleisten.
Gebrauchsfertig direkt aus der Verpackung
Der Plug-and-Play-USB-zu-Multiport-Adapter funktioniert mit allen Betriebssystemen. Keine Software, Treiber oder externe Stromversorgung erforderlich Das kompakte Gerät passt problemlos in eine Hosentasche, eine Aktentasche oder eine Laptoptasche für den Anschluss unterwegs.
Weitere Informationen:
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332209143
Gewicht und Abmessungen
Breite
39.88 mm
Tiefe
80.01 mm
Höhe
14.48 mm
Gewicht
45.36 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Auto MDI/MDI-X
Ja
Vollduplex
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
294.9 mm
Höhe des Versandkartons
119.9 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
100.1 mm
Verpackungshöhe
23.1 mm
Paketgewicht
90 g
Energie
Energiequelle
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.8 W
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Hub-Schnittstellen
HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Plug
Ja
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Ursprungsland
Vietnam
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
ab € 189,13*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 14,27*
Zubehör
Tripp Lite
MTB3-002-HD
ab € 73,55*
Zubehör
Tripp Lite
MTB3-DOCK-03INT
ab € 282,69*
Zubehör
Tripp Lite
MTB3-DOCK-04
ab € 108,37*
Zubehör
Tripp Lite
MTB4-HUB3-01
ab € 230,33*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BK
ab € 3,28*
Zubehör
Tripp Lite
N201-006-BK
ab € 4,28*
Zubehör
Tripp Lite
U322-003-BK
ab € 4,61*
Zubehör
Tripp Lite
U326-003-BK
ab € 4,44*
Zubehör
Tripp Lite
U420-003
ab € 17,00*
Zubehör
Tripp Lite
U442-DOCK1
ab € 105,17*
Zubehör
Tripp Lite
U442-DOCK10-S
ab € 66,95*
Zubehör
Tripp Lite
U442-DOCK11-S
ab € 79,41*
Zubehör
Tripp Lite
U442-DOCK12-S
ab € 64,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.