Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL DANAUBC087 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL DANAUBC087 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz
DELL DANAUBC087 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz
DELL DANAUBC087 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz
DELL DANAUBC087 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz
DELL DANAUBC087 Videokabel-Adapter 0,2 m DisplayPort HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35783126
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DANAUBC087
EAN/GTIN:
     5397063904228
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Umwandlertyp
Passiver Videokonverter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 378,44*
Zubehör
Dell
NJ2N3
ab € 443,64*
Zubehör
Dell
C83DR
ab € 390,61*
Zubehör
Dell
HR6JT
ab € 284,26*
Zubehör
Dell
4KXC5
ab € 304,61*
Zubehör
Dell
0PN1H
ab € 344,81*
Zubehör
Dell
93RJ6
ab € 591,02*
Zubehör
Dell
C30RM
ab € 500,05*
Zubehör
Dell
W7DG3
ab € 433,65*
Zubehör
Dell
VF1XH
ab € 451,74*
Zubehör
Dell
4MTYP
ab € 450,39*
Zubehör
Dell
5DP3H
ab € 590,65*
Zubehör
Dell
07CM1
ab € 509,47*
Zubehör
Dell
9CVPX
ab € 559,23*
Zubehör
Dell
H2RGJ
ab € 524,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.