Prozessor Besonderheiten | Intel® 64 | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB |
| SSD Schnittstelle | NVMe, PCI Express |
| NVMe | Ja |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| SSD-Leistungsklasse | 35 |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 770 |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| Maximale Auflösung der eingebauten Grafikkarte | 7680 x 4320 Pixel |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Pro |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Kostenloses Upgrade auf Windows 11 | Ja |
| Betriebssystemsprache | Mehrsprachig |
| Testsoftware | McAfee® Business Protection 30-day Trial,No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84715000 |
Lieferumfang | Maus nur in ausgewählten Märkten enthalten | Ja |
| Maus-Konnektivität | Kabelgebunden |
| Tastatur nur in ausgewählten Märkten enthalten | Ja |
| Tastatur-Konnektivität | Kabelgebunden |
| Eingabegerätetyp | KB216+MS116 |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | i5-12500T |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4.4 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.4 GHz |
| Prozessor-Cache | 18 MB |
| Bus Typ | DMI4 |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,1000,100 Mbit/s |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Hersteller von WLAN-Controllern | MediaTek |
| WLAN-Controllermodell | MediaTek MT7921 |
| Antennentyp | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
Speicher | Speicherkapazität | 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speicherlayout | 1 x 8 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Speicherkanäle | Einfach-Kanal |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 36 mm |
| Tiefe | 178 mm |
| Höhe | 182 mm |
| Gewicht | 1330 g |
Design | Gehäusetyp | MFF |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Unterstützte Positionierung | Horizontal/Vertikal |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4a |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
| Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse | 4 |
| Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl der vorderen Audioanschlüsse | 1 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 10668 m |
| Vibrationen in Betrieb | 0.26 G |
| Vibrationen außer Betrieb | 1.37 G |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb | 105 G |
Energie | Stromversorgung | 65 W |
| Stromversorgung - Eingang Spannung | 100 - 240 V |
| Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Leistungen | Produkttyp | Mini-PC |
| Marktpositionierung | Business |
| Motherboard Chipsatz | Intel B660 |
| Audio-Chip | Realtek ALC3246-CG |
| Audio-System | High Definition Audio |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |