Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech M171 Red-K Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech M171 Red-K Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M171 Red-K Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M171 Red-K Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M171 Red-K Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M171 Red-K Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M171 Red-K Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech M171 Red-K Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30636664
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-004641
EAN/GTIN:
     5099206062870
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Zuverlässige kabellose 2,4-GHz-Technologie
Leistungsstarke, stabile kabellose Verbindung mit einer Reichweite von bis zu 10 Metern. Verzögerungen und Aussetzer sind so gut wie ausgeschlossen: für ungestörtes Arbeiten und Spielen.

Die kabellose Reichweite wurde auf 10 Meter getestet, kann jedoch je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen leicht davon abweichen.

12 Monate Batterielebensdauer
Die Batterie hält bis zu einem Jahr. Bei Nichtbenutzung kann die Maus über den Ein-/Ausschalter ausgeschaltet werden, um die Batterie zu schonen und diese Dauer zu verlängern.

Leichte Abweichungen sind je nach individuellen Umgebungs- und Nutzungsbedingungen möglich.

Plug&Play-Verbindung
Einfach einstecken und loslegen: Die kabellose Maus M170/M171 macht dieses Versprechen wahr. Stecken Sie den Empfänger in einen USB-Anschluss Ihres Computers und legen Sie los. Ganz ohne Pairing oder Software-Download.*
* Zum individuellen Anpassen der Tastenfunktionen kann Logitech Options™ heruntergeladen
werden.

Komfortabel und mobil
Die Maus liegt selbst nach stundenlanger Nutzung noch bequem in der Hand. Das Design ist gleichermaßen für Rechts- und Linkshänder optimiert, zusätzlich lassen sich rechter und linker Mausklick neu zuweisen. Dies macht die M170/M171 zur idealen Wahl für jedermann.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
101 mm
Höhe des Versandkartons
259 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
128 mm
Verpackungshöhe
201 mm
Paketgewicht
124.4 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
97.7 mm
Höhe
35.2 mm
Gewicht
70.5 g
Breite des Empfängers
14.4 mm
Tiefe des Empfängers
6.6 mm
Höhe des Empfängers
18.7 mm
Empfängergewicht
2 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
12 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Plug
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Rot
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
2
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 175,52*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 266,55*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,30*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 282,20*
Ähnlich
Asus
90LM06D2-B02170
ab € 129,75*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 817,16*
Ähnlich
Asus
90LM0900-B01M70
ab € 612,15*
Ähnlich
Asus
90LM08Z0-B01M70
ab € 630,62*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 164,45*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 311,92*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 143,91*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 262,56*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.682,06*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 1.980,14*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 420,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.