Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 721-342/031-000 Anschlussblock 12P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 721-342/031-000 Anschlussblock 12P Grau
Wago 721-342/031-000 Anschlussblock 12P Grau
Wago 721-342/031-000 Anschlussblock 12P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30511667
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-342/031-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Befestigung mit Rastfüßen oder Befestigungsflanschen auf Oberflächen oder in Durchführungen
    - Mit Rastfüßen und Montageadapter für die Tragschiene TS 35 geeignet
    - Einfacher Leiteranschluss auch bei gesteckten Komponenten
    - 100 % fehlsteckgeschützt
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
12P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
102.3 mm
Tiefe
27.25 mm
Höhe
13.1 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,15758*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,58758*
€ 7,83922
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34758*
€ 7,55362
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02758*
€ 7,17282
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,81758*
€ 6,92292
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,15758*
€ 6,13752
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-662
ab € 101,355*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-159
ab € 0,10192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-131
ab € 0,0593*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.