Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 216-243 TERMINAL, FERRULE, 10 X 1.4MM, CRIMP RED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1378699
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-243
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
wago aderendhülsen
Aderendhülse: Single Wire
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Pinlänge: 10 mm
  • Isoliermaterial: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Isolatorfarbe: Red
  • Produktpalette: 216 Series
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Anschlussmaterial: Copper
  • Anschlussüberzug: Tin
  • Gesamtlänge: 16 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, WAGO, 216-243, 1378699, 137-8699
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    nicht lagernd
    1000
    € 4,45*
    ab € 0,0293*
    € 0,0398*
    1000
    € 5,46*
    ab € 0,03617*
    € 0,04817*
    22 Tage
    nicht lagernd
    1000
    € 7,90*
    ab € 0,03659*
    € 0,04889*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,03709*
    € 0,04919*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,288*
    € 0,578*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,489*
    € 0,58191
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,43*
    € 0,5117
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,288*
    € 0,34272
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Klauke
    EK50ML
    ab € 555,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.