Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 216-132 Aderendhülse 0.34 mm² Unisoliert Metall 1000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-726849-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-132
EAN/GTIN:
     4017332277594
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse unisoliert 0,34mm²
aderendhülse 0,34mm²
aderendhülsen unisoliert
Aderendhülse 216-132

216-132
Industrieverpackung mit 1000 Stück

Hülse für 0,34 mm² / AWG 24 ohne Kunststoffkragen, galvanisch verzinnt.

Technische Daten:
AWG max.: 24 · Herst.-Teilenr.: 216-132 · Herstellerfarbe: Metall · Hülsenlänge: 7 mm · Industrieware: Ja · Inhalt: 1000 St. · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Elektrolytkupfer, verzinnt · Produkt-Art: Aderendhülse · Produktabmessung, Länge: 7 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 0.34 mm² · Querschnitt x Länge: 0.34 mm² x 7 mm · Typ (Hersteller-Typ): 216-132

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Querschnitt (je Pol/Ader):
0.34 mm²
Produktabmessung, Länge:
7 mm
Querschnitt x Länge:
0.34 mm² x 7 mm
Marke:
WAGO
Industrieware:
Ja
Farbe:
grau
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
216-132
Typ (Hersteller-Typ):
216-132
AWG max.:
24
Hülsenlänge:
7 mm
Kontaktmaterial:
Elektrolytkupfer|ツ| verzinnt
Gewicht:
0.034 g
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: WAGO, 216-132, Industrieware, Verpackungseinheit, VPE
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,00509*
€ 0,007*
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,00581*
€ 0,00802*
22 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,00587*
€ 0,0081*
21 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00635*
€ 0,00877*
Lager 102
24000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00822*
€ 0,01194*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01194*
€ 0,01421
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01173*
€ 0,01396
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01157*
€ 0,01377
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,01133*
€ 0,01348
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00822*
€ 0,00978
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 11,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.