Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 254-162 Anschlussblock 12P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 254-162 Anschlussblock 12P Grau
Wago 254-162 Anschlussblock 12P Grau
Wago 254-162 Anschlussblock 12P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30503951
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     254-162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
  • Klemmenleisten mit PUSH WIRE®-Anschluss und Schraubendreherbetätigung
    - Feindrähtige Leiter mit Aderendhülsen und eindrähtige Leiter direkt steckbar
    - Prüfbuchse für Prüfstecker 2 mm Ø
    - Geringer Platzbedarf auf der Platine, nur 8,9 mm Tiefe
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
12P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95527*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,781*
€ 3,30939
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,511*
€ 2,98809
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,36527*
€ 2,81467
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26527*
€ 2,69567
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95527*
€ 2,32677
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0244*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.