Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 216-203 ADERENDHÜLSE, 18AWG, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2758836
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse rot
wago aderendhülsen
Isolatorfarbe: Rot
  • Anschlussüberzug: Zinn
  • Produktpalette: 216
  • Anschlussmaterial: Kupfer
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Isoliermaterial: -
  • Pinlänge: 8 mm
  • Gesamtlänge: 14 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Aderendhülse: Einzeldraht
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, WAGO, 216-203, 2758836, 275-8836
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    1000
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 0,02446*
    € 0,03326*
    100
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 0,0245*
    € 0,0358*
    21 Tage
    unbekannt
    100
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,0253*
    € 0,037*
    18 Tage
    nicht lagernd
    1000
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,0282*
    € 0,0375*
    Lager 139
    830
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,309*
    € 0,659*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,659*
    € 0,78421
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,579*
    € 0,68901
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,475*
    € 0,56525
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,59* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    E1008-L-RED
    ab € 3,01*
    Ähnlich
    Multicomp
    E1008-L-YELLOW
    ab € 2,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.