Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 281-904 Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 281-904 Anschlussblock Blau
Wago 281-904 Anschlussblock Blau
Wago 281-904 Anschlussblock Blau
Wago 281-904 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27092500
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-904
EAN/GTIN:
     4044918485111
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
32 A
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
29 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,596*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,786*
€ 0,93534
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,766*
€ 0,91154
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,716*
€ 0,85204
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,596*
€ 0,70924
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-140
ab € 0,1506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 1,1964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-192
ab € 16,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-502
ab € 1,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-545
ab € 1,714*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-103
ab € 26,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-123
ab € 26,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-186
ab € 0,0664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 98,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 4,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.