Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G F710 Schwarz, Grau RF Gamepad Analog / Digital PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G F710 Schwarz, Grau RF Gamepad Analog / Digital PC
Logitech G F710 Schwarz, Grau RF Gamepad Analog / Digital PC
Logitech G F710 Schwarz, Grau RF Gamepad Analog / Digital PC
Logitech G F710 Schwarz, Grau RF Gamepad Analog / Digital PC
Logitech G F710 Schwarz, Grau RF Gamepad Analog / Digital PC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18277224
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     940-000145
EAN/GTIN:
     5099206041905
Suchbegriffe:
Gamepad
gamepad
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF
Frequenzbereich
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
79 mm
Verpackungstiefe
168 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
406 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
95049080
Breite des Versandkartons
187 mm
Höhe des Versandkartons
183 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
PC
Gaming-Control Funktionsknöpfe
Schaltfläche Zurück, D-Pad, Schaltfläche Start, Taste zum Ein- und Ausschalten der Vibration
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Reflex Vibration
Ja
Analoge Daumensticks
Ja
Programmierbare Tasten
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Receiver enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 175,33*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 267,20*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B01370
ab € 137,51*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,56*
Ähnlich
Asus
90LM04P1-B02370
ab € 226,19*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 280,97*
Ähnlich
Asus
90LM06D2-B02170
ab € 130,42*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 813,57*
Ähnlich
Asus
90LM0900-B01M70
ab € 610,00*
Ähnlich
Asus
90LM08Z0-B01M70
ab € 630,25*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 164,44*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 311,80*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 143,55*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 262,28*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.645,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.