Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 54751 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 54751 Blau
Hama 54751 Blau
Hama 54751 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-16213322
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054751
EAN/GTIN:
     4007249547514
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Hama Laser-Mauspad, Blau - für eine optimale Gleitfähigkeit von Lasermäusen - sehr flaches Mauspad - spezielles Oberflächenmaterial für exakte Abtastung und präzise Steuerung - besonders geeignet für Lasermäuse - optimaler Halt auf dem Schreibtisch durch klebende Unterseite - wiederablösbar
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Polypropylen (PP)
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
180 mm
Dicke
0.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173014
ab € 24,20*
Ähnlich
Hama
00173011
ab € 22,24*
Ähnlich
Hama
00173013
ab € 24,23*
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,50*
Ähnlich
Hama
00173017
ab € 25,30*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,39*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,24*
Ähnlich
Hama
00173015
ab € 25,22*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,37*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,82*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,05*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,69*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 12,22*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.