Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson DFX-9000N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson DFX-9000N
Epson DFX-9000N
Epson DFX-9000N
Epson DFX-9000N
Artikel-Nr.:
     CIDE6-1590647
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11C605011A3
EAN/GTIN:
     8715946415123
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Farbdrucker
Dot-Matrix Drucker
Der Epson DFX-9000 ist für hohe Druckaufkommen konzipiert und bietet eine herausragende Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit für die anspruchsvollsten Aufgaben. Das fortschrittliche Papiermanagement verarbeitet eine Vielzahl von Papiertypen, und die standardmäßigen Schubtraktoren vorne und hinten lassen sich problemlos auf verschiedene Arten von Endlospapier einstellen. Die optionale Perforiervorrichtung ergänzt den Papierverarbeitungsprozess.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
378 mm
Höhe
363 mm
Gewicht
34000 g
Ausdauer
Druckköpfe
9-polig
Schreibkopf Lebensdauer
400000 Millionen Zeichen
Farbbandlebensdauer (schwarz, Tiefgang)
15 Millionen Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
20000 h
Drucken
Maximale Auflösung
240 x 144 DPI
Maximum Druckbreite
136
Maximum Druckgeschwindigkeit (draft)
1550 Zeichen pro Sekunde
Normale Druckgeschwindigkeit
1320 Zeichen pro Sekunde
Mehrfach-Kopie (max.)
10 Kopien
integrierte Barcodes
Code 39, POSTNET, UPC-A
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Puffergröße
128 KB
Schalldruckpegel (Druck)
58 dB
Ursprungsland
Japan
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A4 (210 x 297 mm)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
485 mm
Verpackungstiefe
840 mm
Verpackungshöhe
505 mm
Paketgewicht
37.6 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
185 W
Stromverbrauch (Standby)
75 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Optionale Konnektivität
USB 2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP
Mitgelieferte Software
Epson Status Monitor
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
700 x 378 x 363 mm
Energiebedarf
100-240V, 50-60Hz
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Drucktechnologie
Punktmatrix
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.489,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.582,66*
€ 5.453,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.554,84*
€ 5.420,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.510,34*
€ 5.367,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.489,45*
€ 5.342,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03OSSEC605
ab € 638,37*
Zubehör
Epson
CP03RTBSC605
ab € 353,57*
Zubehör
Epson
S015384
ab € 18,91*
Zubehör
Epson
C12C824432
ab € 64,00*
Zubehör
Epson
7102677
ab € 359,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.