Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SIDM Serielle Schnittstellenkarte ohne Puffer, Typ B-Einsteckkarte, RS232D/20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson SIDM Serielle Schnittstellenkarte ohne Puffer, Typ B-Einsteckkarte, RS232D/20 mA
Epson SIDM Serielle Schnittstellenkarte ohne Puffer, Typ B-Einsteckkarte, RS232D/20 mA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-638938
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C12C824432
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Ursprungsland
Japan
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
0.28 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Seriell
Ausgangsschnittstelle
RS-232
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11C605011BZ
ab € 3.873,17*
Zubehör
Epson
C11C605011A3
ab € 4.495,36*
Zubehör
Epson
C11CF37403A0
ab € 605,35*
Zubehör
Epson
C11CA92001
ab € 1.067,77*
Zubehör
Epson
C11CA92001A1
ab € 1.345,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.