Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-6500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce DS-6500
Epson WorkForce DS-6500
Epson WorkForce DS-6500
Epson WorkForce DS-6500
Epson WorkForce DS-6500
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15419895
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B205231
EAN/GTIN:
     8715946499215
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Der WorkForce DS-6500 scannt bis zu 25 Seiten pro Minute und ermöglicht dank eines automatischen Einzugs für 100 Seiten, Duplex-Scannen in nur einem Schritt und Doppeleinzugserkennung ein effizientes und problemloses Scannen. Zudem sorgen die „Scannen zu“-Funktionen*1 von Document Capture Pro für noch mehr Produktivität.

Mit Epson Document Capture Pro können Sie Funktionen für das Scannen in hoher Geschwindigkeit mühelos in Ihr Dokumentenmanagementsystem integrieren und somit den Workflow beschleunigen und es Benutzern ermöglichen, gescannte Informationen in nahezu jedem Dokumentenspeicher oder Dokumentenmanagementsystem zu erfassen, umzuwandeln und zu verteilen.

Der Scanner und seine Funktionen können über das optional erhältliche Netzwerkschnittstellenmodul von mehreren Benutzern gemeinsam genutzt werden. In Kombination mit den Document Capture Pro-Lösungen profitieren Anwender beim optional erhältlichen Netzwerkschnittstellenmodul von Push-Scan-Funktionen und können „Scannen zu“-Aufträge benutzerspezifisch anpassen, z. B. „Scannen und als E-Mail versenden“, „Scannen zu Microsoft SharePoint®“ und „Scannen zu Cloud“*2. Dank dieser Funktionen können komplizierte Aufgaben mühelos durchgeführt werden, was die Akzeptanz beim Benutzer automatisch erhöht und Schulungen überflüssig macht.

Mit der Epson ReadyScan LED-Technologie wird keine Aufwärmzeit benötigt, es wird garantiert kein Quecksilber verwendet und der Stromverbrauch ist gering.
Weitere Informationen:
Design
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Tägliche Einschaltdauer (max)
3000 Seiten
Lichtquelle
ReadyScan LED
Scanner-Dateiformate
JPG, PDF, TIFF
Scan to
E-Mail, FTP
Scan-Treiber
ISIS, TWAIN, WIA
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Unterstützte Scan-Medientypen
Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5
US Briefgröße
Ja
Legal
Ja
Merkmale
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
595 mm
Verpackungshöhe
495 mm
Paketgewicht
12.4 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Sonstige Funktionen
Simplex Scanschnelligkeit (Farbe)
25 Seiten pro Minute
Gewicht und Abmessungen
Breite
495 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
217 mm
Gewicht
9800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS 10.4.11+ Presentation Server 4.5 Terminal Service Windows 7 (32/64-bit) Windows Server 2003 (32/64-bit) Windows Server 2008 (32/64-bit) Windows Server 2008 R2 Windows Vista (32/64-bit) Windows XP (32/64-bit) Windows server 2003 R2 XenApp 5.0 XenApp 6.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
USB erfordert
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Energie
Netzteiltyp
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
44.5 W
Stromverbrauch (Standby)
1.6 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100-240 V
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
215.9 x 1016 mm
Optische Scan-Auflösung
1200 x 1200 DPI
Duplex-Scan
Ja
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Weitere Suchbegriffe: flachbettscanner
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 945,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 945,39*
€ 1.125,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,30*
€ 1.124,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,93*
€ 1.105,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 909,27*
€ 1.082,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,57*
€ 1.038,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP03RTBSB20C
€ 133,57*
Zubehör
Epson
B12B819291
€ 43,26*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB205
€ 164,25*
Zubehör
Epson
CP03RTBSB205
€ 91,67*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB205
€ 234,64*
Zubehör
Epson
CP04RTBSB20C
€ 182,50*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB205
€ 273,21*
Zubehör
Epson
CP05RTBSB20C
€ 219,89*
Zubehör
Epson
B12B808411
€ 306,87*
Zubehör
Epson
B12B813481
€ 57,14*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB20C
€ 252,09*
Zubehör
Epson
CP04OSSWB20C
€ 339,29*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB20C
€ 423,42*
Zubehör
Silex Technology
E1335
€ 164,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.