Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silex DS-600 Geräteserver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silex DS-600 RJ-45
Silex DS-600 RJ-45
Artikel-Nr.:
     CFYXG-40653
Hersteller:
     Silex Technology
Herst.-Nr.:
     E1335
EAN/GTIN:
     04944406005350
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Geräteserver
Silex DS-600 - Geräteserver - 2 Anschlüsse - 1GbE, USB 2.0, USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
2.55 cm
Gewicht
145 g
Gerätetyp
Geräteserver
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Print Server, NAS-Support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, USB 2.0, USB 3.0
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, LPR/LPD, RAW
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1x, USB 2.0, USB 3.0
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Anz. Anschlüsse
2
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, HTTP
Authentifizierungsmethode
Extensible Authentication Protocol (EAP)
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, TLS, PEAP, TTLS
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI Class B ITE, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
4.8 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Silex SX Virtual Link
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 95% (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x 1000Base-T - RJ-45
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 164,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,87*
€ 196,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,66*
€ 186,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,34*
€ 174,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,43*
€ 169,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,33*
€ 157,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.