Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair HX1200i Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair PSU HXi 1200W 80+Platinum FM ATX3.0 PC-/Server Netzteil 80 PLUS Platinum PCIe 5.0 ultra low noise
Corsair PSU HXi 1200W 80+Platinum FM ATX3.0 PC-/Server Netzteil 80 PLUS Platinum PCIe 5.0 ultra low noise
Artikel-Nr.:
     CIDE6-118729269
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CP-9020281-EU
EAN/GTIN:
     840006671589
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Stromkabellänge Motherboard
610 mm
Anzahl SATA Stromstecker
4
Anzahl der PATA power Verbindungen
4
SATA-Netzkabellänge
800 mm
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
1
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1200 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
15 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
150 W
Kombinierter Strom (+12V)
1200 W
Kombinierter Strom (+5V)
150 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
100 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
ATX-Version
3.0
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
140 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4400 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,63*
€ 320,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,02*
€ 314,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,55*
€ 302,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,09*
€ 294,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,72*
€ 272,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,84*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,94*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 126,10*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 164,74*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 185,47*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 274,18*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 352,94*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 324,09*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 322,03*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 471,74*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 477,02*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 565,53*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 560,51*
Ähnlich
Asus
90YV0H90-M0NA00
ab € 117,17*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 230,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.