Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair 6500X Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Geh Midi 6500X Tempered Glass White
Corsair Geh Midi 6500X Tempered Glass White
Artikel-Nr.:
     CIDE6-117881350
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CC-9011258-WW
EAN/GTIN:
     840006664703
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das CORSAIR 6500D AIRFLOW Mid-Tower-Zwei-Kammer-PC-Gehäuse überzeugt durch einen herausragenden Luftstrom und eine effektive Kühlung mit einer durchgängigen Mesh-Verkleidung und einem Zwei-Kammer-Design für einen organisierten, beeindruckenden Aufbau.

ALLE DESIGNOPTIONEN ZU IHRER VERFÜGUNG
IHR GANZ PERSÖNLICHES ABENTEUER

Freie Auswahl für innen und außen. Wie soll Ihr Kühlkreislauf aussehen? Möchten Sie mehr Glas zur Präsentation Ihrer Komponenten oder lieber eine dezentere Luftstromkonfiguration? Sie haben mehr Wahlmöglichkeiten als nur Schwarz oder Weiß.

DER CLEANSTE LOOK FÜR IHR SYSTEM
ZWEI-KAMMER-DESIGN

Präsentieren Sie Ihr klar organisiertes System in einer Kammer mit verschiedenen Lüfter- und Kühlerhalterungen und verstecken Sie Kabelführung, Speicherlaufwerke und Netzteil in der zweiten Kammer.

ALLE KABEL AUSSER SICHT
FÜR EINE UNGESTÖRTE SICHT

Nutzen Sie die Vorteile der Kompatibilität von Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen (ASUS BTF, MSI PROJECT ZERO) und iCUE LINK und setzen Sie dem Kabelgewirr ein für alle Mal ein Ende.

HALTEN SIE TEMPERATUREN UNTER KONTROLLE
UNERREICHTER LUFTSTROM

Optimaler Luftstrom und erstklassige Kühlung dank der vollständig aus Mesh gefertigten Verkleidungen an Vorderseite, Seiten, Unterseite und Oberseite, die eine stabile Leistung Ihrer High-End-Komponenten sicherstellen.

FLEXIBLE KÜHLMÖGLICHKEITEN
Konfigurieren Sie Ihre Kühlung mit Platz für bis zu 13 × 120-mm- oder 9 × 140-mm-Lüftern und vielseitigen Einbaumöglichkeiten für Radiatoren bis 360 mm im vorderen, oberen, unteren und seitlichen Bereich.
- Der 6500D AIRFLOW verfügt über mehr als genug Platz für Ihre ambitioniertesten Systemideen einschließlich deren Kühlung.
- Umgeben Sie Ihr System von allen Seiten mit einem angemessenen Luftstrom, damit es stets höchste Leistung bringt.
- Mit seinen zahlreichen Montagemöglichkeiten für Kühler ist der 6500D AIRFLOW ideal für Ihre individuelle Kühllösung.

MODERNES FRONTSEITIGES I/O-PANEL
Damit sind moderne Anschlüsse wie ein USB 3.2 Gen 2 Type-C-Anschluss, vier USB 3.2 Gen 1 Type-A-Anschlüsse und eine kombinierte Audio-/Mikrofonbuchse immer in Reichweite.
1. Reset-Taste
2. 4 × USB 3.2 Type-A-Anschlüsse (1. Gen.)
3. USB 3.2 Type-C (2. Gen.)
4. Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss
5. Einschalttaste
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
Anzahl der 3,5
3
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
11
Seitenfenster
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
190 mm
Max Grafikkarten-Länge
400 mm
Maximum PSU Länge
225 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
328 mm
Tiefe
481 mm
Höhe
496 mm
Gewicht
16900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,30*
€ 220,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,16*
€ 206,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,35*
€ 200,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,35*
€ 195,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,12*
€ 179,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,84*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,94*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 126,10*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 164,74*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 185,47*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 274,18*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 352,94*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 324,09*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 322,03*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 471,74*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 477,02*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 565,53*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 560,51*
Ähnlich
Asus
90YV0H90-M0NA00
ab € 117,17*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 230,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.