Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate SkyHawk 3.5" 2 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate SkyHawk 3.5" 2 TB Serial ATA III
Seagate SkyHawk 3.5" 2 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     832-441319
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST2000VX017
EAN/GTIN:
     8719706028240
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
180 MiB/s
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^14 bits read
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Betrieb rund um die Uhr
Ja
RV-Sensor(en)
Ja
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
64
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Nutzlastbegrenzung
180 TB/Jahr
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
20.2 mm
Tiefe
146.99 mm
Gewicht
415 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.7 W
Stromverbrauch (aus)
0.25 W
Energieverbrauch (idle)
2.5 W
Anlaufstrom
1.8 A
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 54,36*
€ 69,87*
3 Tage
292
pro Stück
€ 4,50*
ab € 54,93*
€ 70,37*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 54,95*
€ 70,60*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 55,68*
€ 71,55*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 55,98*
€ 71,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,57*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,94*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 128,63*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 167,06*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 156,06*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 270,65*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 277,85*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 357,43*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 400,62*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 407,73*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 355,66*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 351,97*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 484,22*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 479,01*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 537,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.