Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MAG B650 Tomahawk WIFI AMD B650 Buchse AM5 ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MSI MAG B650 Tomahawk WIFI AMD B650 Buchse AM5 ATX
MSI MAG B650 Tomahawk WIFI AMD B650 Buchse AM5 ATX
MSI MAG B650 Tomahawk WIFI AMD B650 Buchse AM5 ATX
MSI MAG B650 Tomahawk WIFI AMD B650 Buchse AM5 ATX
MSI MAG B650 Tomahawk WIFI AMD B650 Buchse AM5 ATX
Artikel-Nr.:
     6414-128939
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     MAG B650 TOMAHAWK WIFI
EAN/GTIN:
     4711377010153
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
VEREINT ZU EINS
Die MAG-Serie begleitet dich auf dem Weg zum Sieg. Die militärisch inspirierten Elemente in dieser Serie wurden als Symbol für Robustheit und Langlebigkeit verwendet.

LIGHTNING GEN 4 PCI-E
Mit Lightning Gen 4 PCI-E wird die Bandbreite einer x16-Schnittstelle auf 64GB/s erhöht, was einer Verdoppelung gegenüber der vorherigen Generation entspricht.

VERSTÄRKTE, STARK VERLÖTETE VERBINDUNGEN
MSI PCI Express Steel Armor Steckplätze sind mit zusätzlichen Lötpunkten am Mainboard gesichert und halten das Gewicht von schweren Grafikkarten aus. Damit du bei Games jeden Vorteil nutzen kannst, schirmt Steel Armor die Kontaktstelle vor elektromagnetischen Störungen ab.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Prozessorsockel
Buchse AM5
Kompatible Prozessoren
AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Buchse AM5
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
3
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD B650
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC4080
Produktfarbe
Schwarz
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
304.8 mm
Tiefe
243.84 mm
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
6
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Chassis Intrusion Stecker
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
S/PDIF-Ausgang
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Realtek RTL8125B
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, msi mainboard, amd mainboard, ddr5 mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 3,50*
ab € 170,74*
€ 197,36*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 172,16*
€ 198,44*
2 Tage
189
pro Stück
€ 4,50*
ab € 175,13*
€ 200,17*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 176,23*
€ 200,44*
pro Stück
Frei Haus
ab € 175,98*
€ 200,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,36*
€ 234,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,40*
€ 218,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,40*
€ 215,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,51*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,78*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 128,78*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 166,51*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 155,91*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 272,43*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 279,06*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 357,29*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 397,62*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 405,84*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 356,10*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 372,47*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 482,00*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 479,97*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 539,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.