Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 630 033 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)


Menge:  Blister  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 630 033 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch 2 608 630 033 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Artikel-Nr.:
     1955-2001051166
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 630 033
EAN/GTIN:
     3165140006811
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
T 111 C Basic for Wood Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Holz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stichsägeblatt
Geeignet für Materialien
Spanholzplatte, Weichholz
Material Messer
Hartstahl (HCS)
Produktfarbe
Grau
Leistungen
Sägeblatt Abstand
3 mm
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
100 mm
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
pro Blister
€ 5,99*
ab € 2,39*
€ 2,95*
3 Tage
13
1
pro Blister
€ 5,99*
ab € 2,41*
€ 3,13*
2 Tage
121
1
pro Blister
€ 6,90*
ab € 2,42*
€ 3,15*
5 Tage
202
1
pro Blister
€ 5,90*
ab € 2,60*
€ 3,40*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Blister
€ 6,90*
ab € 2,72*
€ 3,54*
Menge:  Blister  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Blistern
€ 2,95*
€ 3,51
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 2,82*
€ 3,36
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 2,71*
€ 3,22
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 2,39*
€ 2,84
pro Blister
1 Blister enthält 5 Stück (ab € 0,478* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Blistern ( entspricht € 29,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000814660
ab € 2,57*
Ähnlich
Bosch
2608630031
ab € 3,46*
Ähnlich
Bosch
2608630030
ab € 3,60*
Ähnlich
Bosch
2608630014
ab € 3,57*
Ähnlich
Bosch
2608630032
ab € 0,81*
Ähnlich
Bosch
2608630040
ab € 3,22*
Ähnlich
Bosch
2608630058
ab € 3,79*
Ähnlich
Bosch
2608637590
ab € 4,51*
Ähnlich
Bosch
2608637944
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.