Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL PowerEdge R640 Server 480 GB Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4210 2,2 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 750 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL PowerEdge R640 Server 480 GB Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4210 2,2 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 750 W
DELL PowerEdge R640 Server 480 GB Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4210 2,2 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 750 W
DELL PowerEdge R640 Server 480 GB Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4210 2,2 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 750 W
DELL PowerEdge R640 Server 480 GB Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4210 2,2 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 750 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95463128
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     WNW58
EAN/GTIN:
     5397184665329
Suchbegriffe:
Barebone Server
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Rack Server
Ideale Balance von Dichte und Skalierbarkeit
Erleben Sie skalierbare Datenverarbeitung und skalierbaren Speicher in einer 1-HE-Plattform mit zwei Sockeln mit einem idealen Verhältnis von Leistung, Kosten und Dichte für die meisten Rechenzentren.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Xeon Silver
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
4210
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessorgeneration
Skalierbare Intel® Xeon® der 2. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
3.2 GHz
Prozessor-Cache
13.75 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Execute Disable Bit
Ja
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
192 GB
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherrangfolge
2
Speicherkartensteckplätze
24x DIMM
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Speicherlayout
1 x 16 GB
Speicherdatenübertragungsrate
3200 MT/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
2
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
750 W
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen
2
Anzahl der Haupt-Netzteile
1
Stromkabellänge
2 m
Netzkabel-Anschluss 1
C13-Koppler
Netzkabel-Anschluss 2
C14-Koppler
Netzkabelstrom
10 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
42.8 mm
Netzwerk
LAN-Controller
Broadcom 5720, Broadcom 57412
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl Stromkabel
1
Software
Kompatible Betriebssysteme
<ul><li>Canonical Ubuntu LTS - Citrix XenServer - Microsoft Windows Server with Hyper-V - Red Hat Enterprise Linux - SUSE Linux Enterprise Server - VMware ESXi</li></ul>
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
480 GB
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
480 GB
SSD Schnittstelle
SATA
SSD-Größe
2.5"
Unterstützte SSD-Größen
2.5"
Anzahl der unterstützten SSDs
8
Unterstützte RAID-Controller
PERC H750
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
1
Leistungen
Remote-Management
iDRAC9 Enterprise
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.099,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.292,69*
€ 3.918,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.263,77*
€ 3.883,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.168,53*
€ 3.770,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.115,48*
€ 3.707,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.099,09*
€ 3.687,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET3_3YKYCE
ab € 343,60*
Zubehör
Dell
PET3_3HDE
ab € 72,70*
Zubehör
Dell
PER640_1535V
ab € 1.067,10*
Zubehör
Dell
PET3_5YKYCE
ab € 571,93*
Zubehör
Dell
PET3_5HDE
ab € 120,73*
Zubehör
Dell
A9781929
ab € 163,62*
Zubehör
Dell
AA579530
ab € 312,51*
Zubehör
Dell
AA579531
ab € 557,72*
Zubehör
Dell
AA579532
ab € 136,22*
Zubehör
Dell
AA799041
ab € 254,11*
Zubehör
Dell
AA799064
ab € 132,53*
Zubehör
Dell
AA799087
ab € 192,22*
Zubehör
Dell
AA799110
ab € 312,93*
Zubehör
Dell
AA940922
ab € 83,13*
Zubehör
Dell
AB257576
ab € 131,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.