Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM SFP-LX-LC10 (Bulk 10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM SFP-LX-LC10 (Bulk 10)
LANCOM SFP-LX-LC10 (Bulk 10)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91230801
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     60188
EAN/GTIN:
     4044144601880
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Flexible Anschlüsse für Ihre Switches, Router und Firewalls!
LANCOM Switches, Router und Firewalls mit integrierten SFP-Ports zeichnen sich durch höchste Flexibilität im Einsatz aus. Ob für schnelle Glasfaser-Vernetzung oder als kupfergebundener Ethernet-Port: Mit LANCOM Transceiver-Modulen schaffen Sie sich speziell für Ihren Bedarf die benötigten Anschlüsse in Ihrem LANCOM Gerät. Dabei bieten LANCOM Transceiver beste Verbindungen und höchste Zuverlässigkeit dank geprüfter Kompatibilität mit LANCOM Produkten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
Warentarifnummer (HS)
85369010
Ursprungsland
China
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.05 W
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Formfaktor
SFP+
Plug
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Markenkompatibilität
Lancom
Verpackungsdaten
Paketgewicht
280 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
SFP-Transceiver-Standard
LX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1310 nm
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Duplex-System
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.990,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.990,89*
€ 2.369,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.979,10*
€ 2.355,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.934,65*
€ 2.302,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.906,98*
€ 2.269,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.885,42*
€ 2.243,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
61446
€ 1.006,62*
Zubehör
LANCOM Systems
61850
€ 1.181,26*
Zubehör
LANCOM Systems
61077
€ 9.993,05*
Zubehör
LANCOM Systems
61847
€ 467,93*
Zubehör
LANCOM Systems
61848
€ 793,91*
Zubehör
LANCOM Systems
61849
€ 433,86*
Zubehör
LANCOM Systems
61880
€ 1.141,57*
Zubehör
LANCOM Systems
61882
€ 1.906,40*
Zubehör
LANCOM Systems
61877
€ 1.373,68*
Zubehör
LANCOM Systems
61878
€ 1.630,18*
Zubehör
LANCOM Systems
61879
€ 2.774,42*
Zubehör
LANCOM Systems
61867
€ 2.911,38*
Zubehör
LANCOM Systems
61868
€ 3.359,40*
Zubehör
LANCOM Systems
61883
€ 3.704,49*
Zubehör
LANCOM Systems
61869
€ 3.994,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.