Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Dynair Violett Sitzkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Dynair Violett Sitzkissen
TOGU Dynair Violett Sitzkissen
TOGU Dynair Violett Sitzkissen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85915838
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     401132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Handpumpe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
370 mm
Gewicht
1150 g
Merkmale
Produkttyp
Sitzkissen
Geeignet für
Universal
Produktfarbe
Violett
Waschbar
Ja
Form
Keil
Wasserabweisend
Ja
einfaltbar
Ja
Maximales Lastgewicht
200 kg
Technische Details
Enthält nicht
Latex
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.