Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 900 536 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Eisenguss, Metall, Kunststoff, Edelstahl, Stahl Schneidscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 900 536 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Eisenguss, Metall, Kunststoff, Edelstahl, Stahl Schneidscheibe
Bosch 2 608 900 536 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Eisenguss, Metall, Kunststoff, Edelstahl, Stahl Schneidscheibe
Bosch 2 608 900 536 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Eisenguss, Metall, Kunststoff, Edelstahl, Stahl Schneidscheibe
Bosch 2 608 900 536 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Eisenguss, Metall, Kunststoff, Edelstahl, Stahl Schneidscheibe
Bosch 2 608 900 536 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Eisenguss, Metall, Kunststoff, Edelstahl, Stahl Schneidscheibe
Bosch 2 608 900 536 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Eisenguss, Metall, Kunststoff, Edelstahl, Stahl Schneidscheibe
Bosch 2 608 900 536 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Eisenguss, Metall, Kunststoff, Edelstahl, Stahl Schneidscheibe
Bosch 2 608 900 536 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Eisenguss, Metall, Kunststoff, Edelstahl, Stahl Schneidscheibe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85546528
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 900 536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
EXPERT Diamond Metal Wheel für herausragende Lebensdauer in Metall

Das Schneiden von Metallen wie Stahl und Gusseisen war für Winkelschleifscheiben bisher immer schwierig. Viele Arbeiter kennen den chemischen Geruch von gebundenen Scheiben, die beim Schneiden buchstäblich wegbrennen. Mit dem EXPERT Diamond Metal Wheel gehört dieser Geruch der Vergangenheit an – genau wie regelmäßige Besuche in einem Geschäft, um neue Metallscheiben zu kaufen.

Für Handwerker und Bauarbeiter, die kein Geld mehr für gebundene Scheiben ausgeben möchten, bietet die große Bosch EXPERT Diamond Metal Wheel Winkelschleifer-Trennscheibe eine völlig neue Art des Metallschneidens.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidscheibe
Geeignet für Materialien
Eisenguss, Metall, Kunststoff, Edelstahl, Stahl
Schleifmaterial
Diamond
Markenkompatibilität
Bosch
Produktfarbe
Blau
Form
Rund
Mittleres Loch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bohrungsdurchmesser
22.23 mm
Durchmesser
230 mm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06018C1302
ab € 95,67*
Sonstiges
Bosch
06018C1103
ab € 99,15*
Sonstiges
Bosch
06018C1104
ab € 98,62*
Sonstiges
Bosch
06018C1300
ab € 110,75*
Sonstiges
Bosch
06018C1301
ab € 117,43*
Sonstiges
Bosch
06018C1105
ab € 110,13*
Sonstiges
Bosch
06018C3300
ab € 137,47*
Sonstiges
Bosch
0601893F00
ab € 173,14*
Sonstiges
Bosch
06018C3100
ab € 116,80*
Sonstiges
Bosch
06018C3400
ab € 133,52*
Sonstiges
Bosch
06018G0000
ab € 257,41*
Sonstiges
Bosch
06018G1000
ab € 255,61*
Sonstiges
Bosch
06018G1100
ab € 260,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.