Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Winkelschleifer
>
Winkelschneider
>
Artikel
Winkelschleifer GWS 24-230 P
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-06018C3100
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06018C3100
EAN/GTIN:
4059952556062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschneider bosch
Winkelschleifer GWS 24-230 P, Der GWS 24-230 P Professional ist ein solider 230-mm-Winkelschleifer mit PROtection-Schalter für erhöhten Anwenderschutz. Ein kraftvoller 2.400-W-Motor sorgt für eine hohe Abtragsleistung für starke Trenn- und Schleifergebnisse. Anwenderschutz hat Priorität, daher schaltet der PROtection-Schalter das Gerät ab, wenn er losgelassen wird. Dank des verbesserten Motorbetriebs und einem Anti-Vibration-Zusatzgriff wurde die Vibration erheblich verringert. Dieser Winkelschleifer ist geeignet für das Schleifen von Metall, Trennen von Beton und Stein, und für die Anwendung in vielen anderen Materialien. Er ist mit der Bosch Absaughaube GDE 230 FC-S kompatibel. Anspruchsvolles Schleifen und Trennen mit kraftvollem 2.400-W-Motor Karton. Abdeckschutz (1 619 P15 668). Zusatzhandgriff (1 602 025 030). Zweilochschlüssel (1 607 950 061). Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014). Spannmutter (1 603 345 043)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
195 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
590 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
125 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
195 x 590 x 125 mm
Nenneingangsleistung:
2.400 W
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
6.500 min-1
Leerlaufdrehzahl:
6.500 min-1 | 8500 1/min
Schleifspindelgewinde:
M14
Scheiben-Ø:
230 mm
Topfscheibe, Ø:
140 mm
Gewicht:
5,9 kg
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
6,5 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1,5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
2,5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1,5 m/s²
Positionierung:
Kraftvoller 230-mm-Winkelschleifer mit geringer Vibration und PROtection-Schalter
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Erhöhter Anwenderschutz dank PROtection-Schalter | Anti-Vibration-Zusatzgriff und reibungsloser Motorbetrieb für Komfort durch geringe Vibration
Titel:
Winkelschleifer GWS 24-230 P Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.06.2022
Lieferumfang:
Karton | Abdeckschutz (1 619 P15 668) | Zusatzhandgriff (1 602 025 030) | Zweilochschlüssel (1 607 950 061) | Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014) | Spannmutter (1 603 345 043)
SOL Date:
01.01.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Nennleistungsaufnahme:
2400 W
Max. Scheibendurchmesser:
230 mm
Maschinengewicht:
5.7 kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
6.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
7.574 kg
Nettogewicht:
5.45 kg
Volumen:
14.381 dm3
Abmessung Länge:
590 mm
Abmessung Breite:
195 mm
Abmessung Höhe:
125 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
D
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Große Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe:
elektro winkelschleifer
,
Elektrischer Winkelschleifer
,
Elektrowinkelschleifer
,
Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 133,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO Metal Schleifscheibe, 180 x 8 x 22.23 mm, oSa
Bosch
2608600379
€ 3,03*
Zubehör
PRO Metal Trennscheibe, 230 x 3 x 22.23 mm, gerade
Bosch
2608603168
€ 1,30*
Zubehör
PRO Stainless Steel and Metal Trennscheibe, 230 x 1.9 x 22.23 mm, gerade, oSa
Bosch
2608603407
€ 2,06*
Zubehör
PRO Stainless Steel Trennscheibe, 230 x 2 x 22,23 mm
Bosch
2608600096
€ 1,99*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.