Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 30-230 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 30-230 B Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2800 W 5,9 kg
Bosch GWS 30-230 B Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2800 W 5,9 kg
Bosch GWS 30-230 B Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2800 W 5,9 kg
Bosch GWS 30-230 B Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2800 W 5,9 kg
Bosch GWS 30-230 B Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2800 W 5,9 kg
Bosch GWS 30-230 B Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2800 W 5,9 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-06018G1000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06018G1000
EAN/GTIN:
     4059952559766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
bosch elektro-winkelschleifer
Winkelschleifer GWS 30-230 B, Der Winkelschleifer GWS 30-230 B Professional ermöglicht dank seines sehr starken, bürstenlosen 2.800-W-Motors einen schnelleren und bequemeren Materialabtrag. Er bietet maximale Leistung, eine große Überlastfähigkeit, und steht für maximale Produktivität. Der bürstenlose Motor ohne Kommutator und Kohlebürsten sorgt für weniger Verschleiß und minimale Ausfallzeiten. Der GWS 30-230 B Professional ist mit KickBack Control und einer Bremse für schnelles Anhalten der Scheibe ausgestattet. Dies sorgt neben Vibration Control und einer verbesserten Schwingungsdämpfung für erhöhten Anwenderschutz. Der GWS 30-230 B Professional ist ideal zum Schleifen von Metall oder Schweißnähten und zum Trennen von Metall, Beton, Ziegel und Fliesen. Die Ausführung GWS 30-230 B Professional ist kompatibel mit dem Bosch Staubabsaugsystem GDE 230 FC-T Professional. Weitere Ausstattungsmerkmale des GWS 30-230 B Professional sind eine LED-Werkzeugstatusanzeige, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf. Spannmutter (1 603 340 040). Zweilochschlüssel (1 607 950 048). Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 001). Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
2800 W
Spannung:
230 V
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
6500 1/min | 6500 min-1
Max. Scheibendurchmesser:
230 mm
Maschinengewicht:
5.9 kg
Länge:
530 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
150 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
5.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
2.7 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
195 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
605 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
135 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
195 x 605 x 135 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
2800 W
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
6500 min-1
Schleifspindelgewinde:
M14
Haupthandgriff:
Rundform
Scheiben-Ø:
230 mm
Gummischleifteller, Ø:
230 mm
Topfbürste, Ø:
100 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
110 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
530 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
150 mm
Gewicht:
5.9 kg
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
5.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
2.7 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kraftvoller großer Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und Bremse
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Schnelleres Arbeiten und optimaler Materialabtrag dank bürstenlosem 2800-W-Motor | Weniger Verschleiß und minimale Ausfallzeiten dank Betrieb ohne Kohlebürsten | KickBack Control, Bremse, Vibration Control und eine verbesserte Schwindungsdämpfung sorgen für erhöhten Anwenderschutz
Titel:
Winkelschleifer GWS 30-230 B Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2022
Lieferumfang:
Spannmutter (1 603 340 040) | Zweilochschlüssel (1 607 950 048) | Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 001) | Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281)
SOL Date:
01.09.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
7,722 kg
Nettogewicht:
5,54 kg
Volumen:
15,927 dm3
Abmessung Länge:
605 mm
Abmessung Breite:
195 mm
Abmessung Höhe:
135 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 230 mm, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,17*
€ 351,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,14*
€ 340,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,89*
€ 339,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,45*
€ 324,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,05*
€ 318,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,43*
€ 307,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tyrolit
639560
ab € 26,28*
Zubehör
Tyrolit
367771
ab € 1,79*
Zubehör
Tyrolit
5316
ab € 3,31*
Zubehör
Tyrolit
367787
ab € 1,35*
Zubehör
Tyrolit
34332824
ab € 1,95*
Zubehör
Bosch
2608603530
ab € 1,43*
Zubehör
Bosch
2608603407
ab € 1,78*
Zubehör
Bosch
2608600096
ab € 1,68*
Zubehör
LUKAS-ERZETT
A3890101250122002
ab € 0,76*
Zubehör
Marcrist Diamantwerkzeuge
2410.0125.22
ab € 99,94*
Zubehör
SOLIDO
A6718125060ZSO042
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.