Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 22-230 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Artikel-Nr.:
     C4310-06018C1105
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06018C1105
EAN/GTIN:
     4059952546742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
winkelschneider bosch
Winkelschleifer GWS 22-230 P, Der Winkelschleifer GWS 22-230 P Professional zeichnet sich durch das Zusammenspiel von Strapazierfähigkeit und solider Leistungskraft aus, und wurde durch seinen PROtection-Schalter für erhöhten Anwenderschutz noch weiter verbessert. Starke Trennergebnisse durch eine hohe Abtragsleistung dank neuem 2.200-W-Motor. Durch die geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und den verbesserten Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten wurde die Lebensdauer des GWS 22-230 P erhöht. Das automatische Abschalten des Winkelschleifers beim Loslassen des PROtection-Schalters bietet erhöhten Anwenderschutz. Dieser Winkelschleifer ist ideal für verschiedenste Trennarbeiten sowohl in Metall als auch Stein. Er ist mit der Bosch Absaughaube GDE 230 FC-S kompatibel. Abdeckschutz (1 619 P15 668). Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 001). Zweilochschlüssel (1 607 950 048). Aufnahmeflansch (1 605 703 099). Spannmutter (1 603 340 040). Karton
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
192 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
580 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
130 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
192 x 580 x 130 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
2.200 W
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
6.500 min-1
Leerlaufdrehzahl:
6.500 min-1 | 6500 1/min
Schleifspindelgewinde:
M14
Scheiben-Ø:
230 mm
Gummischleifteller, Ø:
230 mm
Topfbürste, Ø:
100 mm
Werkzeugabmessungen (Breite):
192 mm
Werkzeugabmessungen (Länge):
580 mm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
130 mm
Gewicht:
5,5 kg
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
5,5 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1,5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
2,5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1,5 m/s²
Positionierung:
Robustes Design, solide Leistung – mit PROtection-Schalter für erhöhten Anwenderschutz
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Hohe Abtragsleistung dank neuem 2.200-W-Motor gewährleistet starke Trennergebnisse | Geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Werkzeuglebensdauer | PROtection-Schalter für erhöhten Anwenderschutz
Titel:
Winkelschleifer GWS 22-230 P Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2022
Lieferumfang:
Abdeckschutz (1 619 P15 668) | Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 001) | Zweilochschlüssel (1 607 950 048) | Aufnahmeflansch (1 605 703 099) | Spannmutter (1 603 340 040) | Karton
SOL Date:
01.01.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Nennleistungsaufnahme:
2200 W
Spannung:
230 V
Max. Scheibendurchmesser:
230 mm
Maschinengewicht:
5.5 kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Länge:
500 mm
Breite:
240 mm
Höhe:
140 mm
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
5.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
6.76 kg
Nettogewicht:
4.78 kg
Volumen:
14.477 dm3
Abmessung Länge:
580 mm
Abmessung Breite:
192 mm
Abmessung Höhe:
130 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
-
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 129,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.