Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 30-230 PB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 30-230 PB Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2800 W 5,9 kg
Bosch GWS 30-230 PB Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2800 W 5,9 kg
Bosch GWS 30-230 PB Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2800 W 5,9 kg
Bosch GWS 30-230 PB Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2800 W 5,9 kg
Bosch GWS 30-230 PB Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2800 W 5,9 kg
Bosch GWS 30-230 PB Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2800 W 5,9 kg
Bosch GWS 30-230 PB Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2800 W 5,9 kg
Bosch GWS 30-230 PB Winkelschleifer 23 cm 6500 RPM 2800 W 5,9 kg
Artikel-Nr.:
     C4310-06018G1100
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06018G1100
EAN/GTIN:
     4059952609102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
bosch elektro-winkelschleifer
Winkelschleifer GWS 30-230 PB, Der GWS 30-230 PB Professional ist mit einem sehr kraftvollen, bürstenlosen 2.800-W-Motor ausgestattet, der sogar bei anspruchsvollen Anwendungen dauerhafte Leistung und optimalen Materialabtrag ermöglicht. Er bietet maximale Leistung, eine große Überlastfähigkeit, und steht für maximale Produktivität. Der bürstenlose Motor ohne Kommutator und Kohlebürsten sorgt für weniger Verschleiß und minimale Ausfallzeiten. Auch der Anwenderschutz ist erhöht dank einer Bremse für schnelles Anhalten der Scheibe, einem PROtection-Schalter für sofortiges Abschalten bei Loslassen des Totmann-Schalters sowie durch KickBack Control. Zusätzlich dämpfen Vibration Control und eine verbesserte Schwingungsdämpfung den Großteil an Vibrationen während der Arbeit. Der GWS 30-230 PB Professional schleift Metall oder Schweißnähte und schneidet Metall, Beton, Mauerwerk und Fliesen. Die Ausführung GWS 30-230 PB Professional ist kompatibel mit dem Bosch Staubabsaugsystem GDE 230 FC-T Professional. Der GWS 30-230 PB Professional verfügt über eine LED-Werkzeugstatusanzeige, Überlastschutz, Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf. Spannmutter (1 603 340 040). Zweilochschlüssel (1 607 950 048). Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 001). Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281)
Weitere Informationen:
Nennleistungsaufnahme:
2800 W
Spannung:
230 V
Werkzeugaufnahme:
M14
Leerlaufdrehzahl:
6500 1/min | 6500 min-1
Max. Scheibendurchmesser:
230 mm
Maschinengewicht:
5.9 kg
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
5.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah (Schleifen mit Schleifpapier):
2.7 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schleifen mit Schleifblatt):
1.5 m/s²
Verpackungsabmessungen (Breite):
195 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
605 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
135 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
195 x 605 x 135 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenneingangsleistung:
2800 W
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
6500 min-1
Schleifspindelgewinde:
M14
Haupthandgriff:
Rundform
Scheiben-Ø:
230 mm
Gummischleifteller, Ø:
230 mm
Topfbürste, Ø:
100 mm
Gewicht:
5.9 kg
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
5.0 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
2.7 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kraftvoller großer Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor, PROtection-Schalter und Bremse
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Maximale Leistung und optimaler Materialabtrag dank bürstenlosem 2800-W-Motor | Weniger Verschleiß und minimale Ausfallzeiten dank Betrieb ohne Kohlebürsten | PROtection-Schalter, KickBack Control, Bremse, Vibration Control und eine verbesserte Schwingungsdämpfung für erhöhten Anwenderschutz
Titel:
Winkelschleifer GWS 30-230 PB Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2022
Lieferumfang:
Spannmutter (1 603 340 040) | Zweilochschlüssel (1 607 950 048) | Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 001) | Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281)
SOL Date:
01.09.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Winkelschleifer
Bruttogewicht:
7,772 kg
Nettogewicht:
5,544 kg
Volumen:
15,927 dm3
Abmessung Länge:
605 mm
Abmessung Breite:
195 mm
Abmessung Höhe:
135 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
D
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 230 mm, Elektrischer Winkelschleifer, Elektrowinkelschleifer, Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,42*
€ 351,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,82*
€ 337,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,58*
€ 336,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,91*
€ 321,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,50*
€ 315,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,09*
€ 304,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608602655
ab € 59,43*
Sonstiges
Bosch
2608900536
ab € 36,34*
Sonstiges
Bosch
2608900663
ab € 58,60*
Sonstiges
Bosch
2608600541
ab € 3,74*
Sonstiges
Bosch
2608600228
ab € 2,80*
Sonstiges
Bosch
2608600324
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.