Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Güde 7214-11 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Temperatursensor Freistehend Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Güde 7214-11 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Temperatursensor Freistehend Kabelgebunden
Güde 7214-11 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Temperatursensor Freistehend Kabelgebunden
Güde 7214-11 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Temperatursensor Freistehend Kabelgebunden
Güde 7214-11 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Temperatursensor Freistehend Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84865981
Hersteller:
     Güde
Herst.-Nr.:
     7214-11
EAN/GTIN:
     4250493100657
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Eigenständiger LAN-Sensor für Environment- und I/O-Monitoring

Die Expert Sensor Box 7214-Serie ermöglicht die Umgebungsüberwachung von IT-Installationen über TCP/IP-Netzwerke. Es sind drei Varianten erhältlich, die über fest integrierte Sensoren sowie zwei Sensoranschlüsse zur erweiterten Überwachung verfügen. Je nach Modell können mit den integrierten Sensoren Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck gemessen werden. Die drei Sensor-Varianten sind jeweils auch als Modell mit Stromversorgung über Power-over-Ethernet (PoE) erhältlich. Darüber hinaus verfügen die Geräte über einen schaltbaren Relaisausgang sowie einen passiven Signaleingang und erlauben damit die entfernte Kontrolle angeschlossener NO-/NC-Geräten. Die Expert Sensor Box 7214-Serie ist mit SNMPv3, SSL und IPv6-Fähigkeit ausgestattet und unterstützt Telnet, Radius und Modbus TCP.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Drinnen
Sensor-Typ
Temperatursensor
Typ
Freistehend
Temperaturmessbereich
-20 - 80 °C
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
RJ-45
Genauigkeit
0.6 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,84*
€ 362,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,86*
€ 353,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,71*
€ 338,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,30*
€ 324,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,50*
€ 298,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gude Systems
7313
ab € 49,42*
Zubehör
Güde
0860
ab € 9,11*
Zubehör
Güde
7105
ab € 82,70*
Zubehör
Güde
7106
ab € 115,98*
Zubehör
Güde
7202
ab € 82,56*
Zubehör
Güde
7311
ab € 49,20*
Zubehör
Güde
7903
ab € 16,70*
Zubehör
Güde
7940
ab € 37,80*
Zubehör
Gude
7104
ab € 49,19*
Zubehör
Gude
7312
ab € 49,24*
Zubehör
Gude
7950
ab € 37,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.