Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Güde 7903 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 12 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Güde 7903 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 12 W Schwarz
Güde 7903 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 12 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74347576
Hersteller:
     Güde
Herst.-Nr.:
     7903
EAN/GTIN:
     4250493179035
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
230 V
Ausgangsleistung
12 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1 A
Ursprungsland
Deutschland
Markenkompatibilität
Gude
Kompatibilität
Expert Net Control 2111, Expert Net Control 2191, Expert Sensor Box 7213, Expert Sensor Box 7214
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.