Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL S Series 27-Monitor – S2721DS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL S Series 27-Monitor – S2721DS
DELL S Series 27-Monitor – S2721DS
DELL S Series 27-Monitor – S2721DS
DELL S Series 27-Monitor – S2721DS
DELL S Series 27-Monitor – S2721DS
DELL S Series 27-Monitor – S2721DS
DELL S Series 27-Monitor – S2721DS
DELL S Series 27-Monitor – S2721DS
DELL S Series 27-Monitor – S2721DS
DELL S Series 27-Monitor – S2721DS
DELL S Series 27-Monitor – S2721DS
DELL S Series 27-Monitor – S2721DS
DELL S Series 27-Monitor – S2721DS
DELL S Series 27-Monitor – S2721DS
DELL S Series 27-Monitor – S2721DS
DELL S Series 27-Monitor – S2721DS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84732584
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-S2721DS
EAN/GTIN:
     5397184409411
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
68.58-cm (27")-QHD-Monitor für einen gehobenen Lebensstil liefert herausragende Bildqualität und ein beeindruckendes Unterhaltungserlebnis.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich
48 - 75 Hz
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
110 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Audioausgang
Ja
Stromeingang
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.2331 x 0.2331 mm
Pixeldichte
108.79 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 115 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 75 Hz
RGB-Farbraum
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
565 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
111 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
362 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
47 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
154 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
3 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
412 Kilogramm CO2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
346949
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
139.95 mm
Verpackungstiefe
819.91 mm
Verpackungshöhe
446.79 mm
Paketgewicht
8900 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
611.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
174.7 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
510.1 mm
Gewicht (mit Ständer)
6200 g
Breite (ohne Standfuß)
611.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
55.4 mm
Höhe (ohne Standfuß)
364.6 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4400 g
Rahmenbreite (Seite)
7.4 mm
Rahmenbreite (oben)
7.4 mm
Rahmenbreite (unten)
21.6 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
19 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Stromverbrauch (max.)
40 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch
29 kWh
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Grau
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Grau
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,41*
€ 336,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,38*
€ 333,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,90*
€ 325,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,41*
€ 322,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,09*
€ 296,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
SP3022-DEMEA
ab € 61,37*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-BEL
ab € 32,22*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-NOR
ab € 43,54*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-INT
ab € 28,58*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-BEL
ab € 60,17*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-NOR
ab € 65,89*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-INT
ab € 52,82*
Zubehör
Dell
KM7321WGY-GER
ab € 52,80*
Zubehör
Dell
WB5023-DEMEA
ab € 66,42*
Zubehör
Dell
DELL-WL5022
ab € 158,16*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-GER
ab € 27,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.