Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL KM7321W Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Grau, Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL KM7321W Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Grau, Titan
DELL KM7321W Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Grau, Titan
DELL KM7321W Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Grau, Titan
DELL KM7321W Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Grau, Titan
DELL KM7321W Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Grau, Titan
DELL KM7321W Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Grau, Titan
DELL KM7321W Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Grau, Titan
DELL KM7321W Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Grau, Titan
DELL KM7321W Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Grau, Titan
DELL KM7321W Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Grau, Titan
DELL KM7321W Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Grau, Titan
DELL KM7321W Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY US International Grau, Titan
Artikel-Nr.:
     173-4478783
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     KM7321WGY-INT
EAN/GTIN:
     5397184357439
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Dieses Set aus Premium-Tastatur in Standardgröße und ergonomisch geformter Maus mit programmierbaren Tastenkürzeln und einer Akkulaufzeit von 36 Monaten ermöglicht problemloses Multitasking über drei Geräte hinweg.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
433.3 x 121.5 x 28.36 mm
Tastaturgewicht
561 g
Produktabmessungen (B x T x H)
69.7 x 114.5 x 41.6 mm
Mausgewicht
84 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Maus Batterietyp
AA
Batterienanzahl (Maus)
1
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Produktfarbe
Grau, Titan
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US International
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
12
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.0
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
38
pro Stück
€ 4,90*
ab € 52,86*
€ 67,36*
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,74*
€ 68,47*
2 Tage
3
pro Stück
€ 4,50*
ab € 54,48*
€ 69,36*
1 Tag
123
pro Stück
€ 13,00*
ab € 61,32*
€ 77,77*
4 Tage
40
pro Stück
€ 1,00*
ab € 61,59*
€ 78,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 378,14*
Zubehör
Dell
DELL-HD22Q-BB
ab € 74,01*
Zubehör
Dell
NJ2N3
ab € 443,76*
Zubehör
Dell
C83DR
ab € 399,87*
Zubehör
Dell
HR6JT
ab € 284,27*
Zubehör
Dell
4KXC5
ab € 304,68*
Zubehör
Dell
0PN1H
ab € 343,92*
Zubehör
Dell
C30RM
ab € 500,24*
Zubehör
Dell
VF1XH
ab € 453,35*
Zubehör
Dell
5DP3H
ab € 588,41*
Zubehör
Dell
07CM1
ab € 506,47*
Zubehör
Dell
VH0W5
ab € 537,88*
Zubehör
Dell
33RDD
ab € 587,51*
Zubehör
Dell
7K8H1
ab € 493,51*
Zubehör
Dell
V647X
ab € 520,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.