Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL S Series S2421H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL S Series S2421H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
DELL S Series S2421H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
DELL S Series S2421H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
DELL S Series S2421H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
DELL S Series S2421H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
DELL S Series S2421H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
DELL S Series S2421H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
DELL S Series S2421H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
DELL S Series S2421H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
DELL S Series S2421H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
DELL S Series S2421H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
DELL S Series S2421H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
DELL S Series S2421H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84533029
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-S2421H
EAN/GTIN:
     5397184409329
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
60.45cm (23.8")-Monitor mit elegantem Design, der sich überall einfügt und für Ihren Alltag bereit ist.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich
48 - 75 Hz
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Audioausgang
Ja
HDCP
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Seitenverhältnis
16:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte
92.56 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
476 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
95 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
324 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
31 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
119 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
2 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
357 Kilogramm CO2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
345960
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
134.87 mm
Verpackungstiefe
619 mm
Verpackungshöhe
394.97 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
537.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
152.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
412.8 mm
Gewicht (mit Ständer)
3900 g
Breite (ohne Standfuß)
537.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
53.8 mm
Höhe (ohne Standfuß)
322.6 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3400 g
Rahmenbreite (Seite)
5.4 mm
Rahmenbreite (oben)
5.4 mm
Rahmenbreite (unten)
20.7 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
13 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13.1 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Stromverbrauch (max.)
30 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
120 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch
21 kWh
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Grau
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Grau
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,23*
€ 185,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,80*
€ 180,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,67*
€ 160,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DELL-WD19S130W
ab € 119,33*
Zubehör
Dell
ML1_3AE3PAE
ab € 14,89*
Zubehör
Dell
ML1_3AE5AE
ab € 18,76*
Zubehör
Dell
ML1_3AE5PAE
ab € 44,57*
Zubehör
Dell
SP3022-DEMEA
ab € 61,52*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-BEL
ab € 32,11*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-NOR
ab € 43,86*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-SPN
ab € 38,06*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-INT
ab € 28,32*
Zubehör
Dell
KM7120W-GY-PNN
ab € 73,65*
Zubehör
Dell
KM7120W-GY-INT
ab € 53,06*
Zubehör
Dell
KM7120W-GY-GER
ab € 51,21*
Zubehör
Dell
WB5023-DEMEA
ab € 66,29*
Zubehör
Dell
DELL-WL5022
ab € 158,26*
Zubehör
Dell
KM5221WBKB-GER
ab € 27,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.